- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- 18ページ目
18ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。
付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)110×320×118
収納数2
取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感
でお知らせ。
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円)
ホース引き出し1.1m
ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で
汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。
吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓
接続部ねじG1/2
適合場所台所
ホース長さ(m)引き出し:1.1
取付穴径(Φmm)35~39
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)35~39
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)23~27
取付穴径(mm)23~27
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20
材質(パイプ)黄銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。
材質鋼
直径(Φmm)115
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
トイレットペーパー用のホルダー
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
材質鉄
色ブラック
付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本
耐荷重(kg)1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml)
汚れガード加工できれい&清潔
使用方法プッシュ式
耐荷重(kg)1
耐熱温度(℃)60
『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
スポンジが隠れてすっきり収納
水切れと通気性を考えたデザイン
汚れガード加工できれい&清潔
耐荷重(kg)1
耐熱温度(℃)80
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様
適合場所浴室
使用地区寒冷地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ポップアップ式の排水口に対応
ポップアップを上げたままでも使用可能
排水栓にかぶせるように設置
シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし
排水口径は45mmまで対応
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-8638-72
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
材質ステンレス製
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)100
接続G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
めねじ側のナットは回転します。
付属品パッキン
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様ステンレス玉付
最高使用温度(℃)120未満
使用圧力(MPa)0.1~0.5
材質SUS316、優れたバイトンを
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(玉)ステンレス
材質(パイプ)黄銅
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-19
商品タイプ立形
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱
ソフト閉止
形状前丸
材質ポリプロピレン
サイズ兼用
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)32
長さ(mm)550
呼び径32
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
排水栓とU管との間の直管
形状直管
パイプ径(Φmm)38
呼び径38
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)145
1組(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)68
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)27
接続ねじ種類R
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ
1個
¥289
税込¥318
欠品中
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K5710NPV、K5710NPK用
全長(mm)505
棒径(Φmm)4
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
タオルを2段で掛けることができます。
付属品ビス
材質(パイプ)ステンレス
材質(バー)ステンレス
付属品ビス
材質ステンレス
内径(Φmm)140
材質(バー)ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×51×190
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28
使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
アズワン品番64-8771-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷