3,410件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
589 税込648
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル
材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)33 接続ねじ種類R
1個
619 税込681
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル
材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 ホース接続径(Φmm)20 接続ねじ種類R
1個
389 税込428
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金長ニップル
給水の配管部に使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


二口横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口横形自在水栓
右側のハンドルで吐水口部、左側のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボ
仕様呼び8配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
989 税込1,088
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスホースニップル
ホース接続用のニップル
材質SUS304 形状ホースニップル 種類ホース継手 接続ねじ種類R
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップル
呼び50メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)58 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップル
呼び20メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)38 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
399 税込439
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスフレキニップル
呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用)
引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
仕様ナット式 取付穴径(Φmm)35~38 ナット対辺(mm)38
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップル
呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304 長さ(mm)34 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
409 税込450
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップPトラップ
用途オーバーフロー用 パイプ径(Φmm)32 材質銅、等 形状Pトラップ 仕様アジャスト付き 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54 取付穴径(Φmm)(ガイド)10
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブ
仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)0.5 ホース長さ(mm)500 特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ
長さ(mm)300 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.3 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)300
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm 長さ(mm)2000 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式分岐止水栓本体
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13 仕様共用形 アングル型 ドライバー式
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
仕様共用形 アングル型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管
用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管連結ソケット
洗浄管どうしの連結に使用するソケット
材質合成樹脂、NBR、黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)Sパイプ
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状Sパイプ 長さ(mm)450 呼び径32
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付S・P兼用トラップ
オーバーフロー付き
用途床排水、壁排水兼用 形状S・P兼用トラップ 材質ABS樹脂、他
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)Y型ニップルセット
2方向への分水に便利なニップルとジョイントのセット
材質合成樹脂、他 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式 材質黄銅・ABS樹脂
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フィルター
三栄水栓製PM710、K1705M、K1705D用の交換用浄水器フィルターです。
仕様ろ材:粒状活性炭、中空糸膜。 材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

PM7240 クリーンウォーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンウォーター
活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布 交換目安約3ヶ月 最高使用温度(℃)50 対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
特価
799 税込879
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC レバーノズル
散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~18 材質ABS樹脂、ポリアセタール 付属品バンド
1個
949 税込1,044
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き 材質ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m)1.3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途三栄水栓製PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用 材質NBR 耐熱温度(℃)80 最高使用温度(℃)80
1個
319 税込351
当日出荷

1個
159 税込175
翌日出荷