- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- 33ページ目
33ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用
材質塩化ブチルゴム
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用
材質SBR、塩化ビニル樹脂
洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。
材質ポリアセタール、他
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2
材質ステンレス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シャワー・マッサージの切替え式。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他
材質PVC・ABS
1個
¥4,188
税込¥4,607
欠品中
マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
付属品他メーカー対応アダプター2個
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
材質ABS樹脂
質量(g)240
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。
色ホワイト
適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
やわらかなシャワーで快適なバスタイムを。取り替えるだけで節水効果約30%(メーカー社比)。シャワーの勢いが足りない時は付属の低水圧用シャワー板に取替えてご使用ください。超薄型・軽量(102g)のシャワーヘッドで使いやすい。
ホース長さ(m)1.6
付属品他メーカー対応のアダプター
適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
SAN-EI製シャワーホースにMYM社製シャワーヘッドを接続する時に使用
材質黄銅
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:W23山14、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
特価
¥499
税込¥549
当日出荷
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅
ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
呼び径(mm)13
吐水口L2:PA10J-61X2-16 L3:PA10J-61X3-16
シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。
用途バスルーム用
長さ(m)30
材質塩化ビニル
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16.5
使用流体水
吸盤だから壁に穴を開けず、お好きな位置に取付可能。
仕様真空吸盤、メタリックタイプ
材質ABS樹脂
耐荷重(N)9.8
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅
対辺(mm)(スパナ)19
ねじサイズR1/2
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
流しの排水口用(深型)。
とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク、こまめにゴミを捨てて衛生的。
用途キッチン用
材質ポリプロピレン、ステンレス
ポップアップ用の専用引棒付き。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水
対辺(mm)(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)36~38
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用
適合場所バスルーム
仕様節水
ホース長さ(m)1.6
適合三栄水栓製R392用
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
塩ビパイプ・銅管切断用
材質鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
石ケン原液。7~10倍に薄めて使用。50g×2本入り。
用途洗面所用
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
特価
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途呼び13用
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)16
接続ねじ種類R
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
付属品シールテープ
材質青銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
用途洗濯機用
材質ポリアセタール
適合ホース内径(Φmm)15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
下水のつまりを解消する板バネ式クリーナー。板バネを5mまで継ぎ足して使用できます。
セット内容ハンドル×1個、板バネ×6枚、ジョイント×5個、ボルト×14個、接続金具×1個、ラセン頭部×1個、ロケット頭部×1個、ブラシ×1個、スパナ×1個
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付
材質メタクリル樹脂
色(キャップ)青・赤
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
形状Sトラップ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
材質ABS樹脂
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
つまみをまわしてフタをすれば水ためが可能。
材質ステンレス
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
手締め式、ワイヤ部はステンレス製
材質ワイヤ部/ステンレス、蝶ネジ部/黄銅
ドライバー締めで強力に締付け。
材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/銅
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャワ・カランの切替えや止水が効かなくなった際の補修用
適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK1800D
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240
取付ねじサイズW30山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
取り替えるだけで勝手に節水できます。
材質パイプ/黄銅
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13
直径(Φmm)15
材質NBR
呼び径(mm)13
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥119
税込¥131
当日出荷