34ページ目:

3,410件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13仕様ホース接続部/PT32口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
丸鉢排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
オーバーフローの無い手洗い器用。水ため不可。
兼用角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用角目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
洗濯機用立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
給水ホースをワンタッチで直接取り付けることができます。
取付穴径(Φmm)22~27吐水口Y1200-4X-16
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホース接続用の水栓。
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
ロータンク洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部。
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ仕様ポプアップ、アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)64
洗髪排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗髪排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,488税込6,037
1個
4日以内出荷
オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状Sトラップ仕様アジャスト付呼び径32外径(Φmm)(排水栓)55パイプ形状Sトラップ
ラセンホース組品 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ラセンホース組品SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
吸盤付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)吸盤付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
不要時は洗面器に吸着。
付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240玉大(mm)3
断熱回転自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
断熱キャップは回転します。
呼び径(mm)13ハンドルPR281FS吐水口PA13D-60X-16
ベンリー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
A18A2-13、A18A3-13、JA18A2-13、JA18A3-13は第三者機関認証登録品
呼び径(mm)13吐水口A2:PA18A-76X2-16 A3:PA18A-76X3-16
ミニセラ横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
呼び径(mm)13
ミニセラ横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13
セラミック上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)セラミック上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SAN-EI製セラミック水栓専用。
適合機種JA102DC-13 /JA202DC-13 /JY202HC-13 /JA572DC-13 /JY502HC-13
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
予約販売
寸法H(mm)98適合場所キッチン商品タイプ壁付タイプ
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
G1/2ネジに16mmパイプ取付時に使用。
材質黄銅
ユニオンパッキン20用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン20用SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1箱(30個)
当日出荷
寸法d(mm)16寸法D(mm)24付属品リブ材質EPDM厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24最高使用温度(℃)80
カゴ付流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カゴ付流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ABS樹脂取付ネジ径87
洗面排水栓付S・P兼用トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付S・P兼用トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
形状S・P兼用トラップ仕様床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付
ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン用オスメスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用仕様パッキン付材質黄銅寸法B(mm)24寸法z1(mm)G1/2寸法z2(mm)G1/2
止水栓座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス呼び13
ハンドシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハンドシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様セラミック
自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100mm給電方式電池式水栓タイプ単水栓
洗濯機排水トラップ(縦引き) SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップ(縦引き)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用。洗濯機用。
分岐口アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐口アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用仕様逆止弁内蔵
ロータンクレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
TOTO製品(タンク)に合います
材質ABS樹脂、黄銅
ロータンク洗浄管下部38mm SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管下部38mmSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロータンク洗浄管下部32mm SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管下部32mmSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
寸法L(mm)140
パン排水トラップホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水トラップホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
用途オーバーフロー用形状Sトラップ仕様挟込範囲:27~36、アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)54適合場所オーバーフロー用
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
用途15Aホース用セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質黄銅
銅管水栓ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手寸法L(mm)36接続ねじ種類Rp
チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手寸法L(mm)50呼び径13寸法H(mm)25接続ねじ種類Rc
ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
第三者機関認証登録品
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27呼び径13寸法H(mm)39接続ねじ種類R×Rc
CPニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット取出し金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質青銅仕様ビス・パッキン付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら