カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

巻ベンリーカンツバ出し機
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷巻ベンリーカンのツバ出し機です。 SANEI製品番:T13・T19巻ベンリーカン用です。 呼び13用。用途巻ベンリーカンのツバ出し機として。
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)一辺長さ(mm)640トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
丸穴目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷SANEI製の排水口用。 H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用。直径(Φmm)上部:35/下部:31高さ(mm)9
手すり兼用スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。 手すりとしての使用も可。 10度刻みで4段階に角度調節可能なシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。パイプ直径(Φmm)30
スライドシャワーハンガー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。 10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。 ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。 パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
FBミストシャワー(mitos)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【シャワーで始めるスキンケア】 きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。 mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。 よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。 【ウルトラファインバブルミスト洗顔】 ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1! 6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。 ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか? 【ふんわりやさしい水圧】 ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。 【乾燥を防ぐ】 洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。 ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。 本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。 人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。 【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか? このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。 節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。用途浴室用のシャワーヘッドとして幅(mm)84.5高さ(mm)188質量(g)375奥行(mm)165接続部ねじ1/2最高使用温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)1600ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)100適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
散水用横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無なし
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
ステンレスバス内締化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。幅(mm)45厚さ(mm)浴槽:20以下高さ(mm)77質量(g)126奥行(mm)77取付穴径(mm)48~56
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。 【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水) 【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。用途キッチン用混合栓幅(mm)290厚さ(mm)5~30高さ(mm)229質量(g)2500奥行(mm)308適合場所キッチン取付ねじ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
ミストセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥77,980税込¥85,7781台欠品中水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)100(小箱)質量(g)1500(小箱)奥行(mm)400(小箱)チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
洗濯機用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥839~税込¥923~1個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:50A塩ビ管 適用管外径許容範囲:57~64mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:57~64穴径(mm)55
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥839税込¥9231個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:40A塩ビ管 適用管外径許容範囲:46~52mm 。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:46~52外径(mm)97穴径(mm)45
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥629税込¥6921個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:30A塩ビ管 適用管外径許容範囲:37~42mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:37~42外径(mm)80穴径(mm)36
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥499税込¥5491個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:16Aポリエチレン管,16A塩ビ管,16Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:20~22mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:20~22外径(mm)70穴径(mm)19
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399税込¥4391個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:14~17mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:14~17外径(mm)60穴径(mm)13
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷から翌々日出荷エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
散水用二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,198税込¥6,8181台12日以内出荷パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
節水コア
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥679税込¥7471個翌々日出荷パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。用途パイプに取り付けて節水幅(mm)15高さ(mm)8質量(g)9奥行(mm)15取付可能パイプ径(Φmm)16
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。 外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓 (M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。 洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。 シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。 すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。 5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)61.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)48最高使用温度(℃)45
サーモ混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。用途壁付のシャワー混合栓幅(mm)254高さ(mm)61質量(g)3200奥行(mm)301適合場所浴室最高使用温度(℃)85適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
万能ホーム水栓(凍結防止付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。用途凍結防止水栓色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
厨房用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
水栓穴補強板
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:30mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:30
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
耐火テープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。縦(mm)50