カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から7日以内出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様呼び径(mm)13口数2口吐水口PX12J-64X-16ホース接続口対応
二口自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様ホース接続部/PT32呼び径(mm)13吐水口PA10J-60X-16
シャワー切替部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
節水ストップシャワーヘッド(レイニー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット2仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
洗濯機排水トラップ(横引き)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途H5412用仕様VU、VPパイプ兼用材質ABS樹脂適合穴径(Φmm)142
ストレート分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から25日以内出荷ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。種別ストレート型JIS規格JIS B 2061