絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,381件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータンクポリ玉セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクポリ玉セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ロータンクポリ玉セット
    用途水洗トイレ用材質ポリエチレン最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1巻
    翌々日出荷
    クーラー用ドレンホース
    材質ポリエチレン接続口径16×18mmアイボリー長さ(m)50ホース径(Φmm)14
  • 金属製ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様PL60-10・PL60-20・PL60-21・PL60-31にワンタッチで接続可
  • 立形自在水栓(パーティーシンク用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形自在水栓(パーティーシンク用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
  • ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    排水口の上に置くだけで簡単に取り付けできます。(排水口径34~37mm)。髪の毛をキャッチして排水管に流れることを防止します。ワンプッシュで止水・排水ができます。止水は一時止水機能です。
    用途洗面台の排水口用
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    【水はけスムーズ】菊割れ形状なので、水を止めることなくごみを隠す事ができます。大きいごみは菊割れフタの上でブロックします。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の菊割れフタ
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    459税込505
    1個
    翌日出荷
    【防臭・防虫対策に】キッチンの排水口からの嫌な臭気や虫の侵入などを防ぎます。流し菊割れフタにはめて使用します。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。PH650-9(流し菊割れフタ)と併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の排水栓フタ
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    【ごみをしっかりキャッチ】排水口に入れるだけ。流れ込んでくる、大きなゴミもしっかり取り除きます。【軽量でお手入れ簡単】安心・安全の日本製。軽量なので日々の汚れもサッとお手入れ可能です。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。菊割れフタと併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の流し排水栓カゴ
  • PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    【スムーズな水はけ】流し排水栓にフタを取りつけることにより、スムーズな水はけに?。【ごみ隠しにも?】排水栓カゴに溜まった、ごみも隠れてすっきりとした印象に。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の排水栓フタ
  • はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    はぶらしホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    【スマートに収納できる】スタイリッシュな仕切り付きホルダー。仕切り付なので、細めの電動歯ブラシもスマートに収まります。また、底面にスリットがあるので内部に水がたまらない構造になっています。【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。
    用途はぶらしホルダー材質【本体】ポリプロピレン【フィルムフック】ポリウレタン、PETサイズW110×D56×H110mm耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)50
  • FBシャワーヘッド レイニーブラック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド レイニーブラック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    【最高の浴び心地】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地に。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施しました。【優れた洗浄力】ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【高い節水率】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50マットブラック質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • 流し排水栓ホース 鉄線入り SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース 鉄線入り

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
    用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg
    用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)6.34ホワイト耐荷重(kg)(4点)200外寸(mm)640×750
  • シャワーヘッドアダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
    用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタールマットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
  • PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCシャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。
    用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
  • FB自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FB自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース。繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!
    ホース長さ(m)【吸水用】0.8素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    【キッチン排水口ゴミ受】キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。 【細かいゴミもキャッチ】目が細かいので小さなゴミもしっかりキャッチします。 【便利な取っ手付】取っ手がついているので、排水口からの取出し作業も簡単に行えます。
    用途BL仕様流し台用材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
  • 泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
    用途水はね防止の泡沫水流パイプです。トラスコ品番166-7491材質黄銅長さ(mm)300取付ねじW26山20ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • マグネットシャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マグネットシャワーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【好きな位置に何度も付け替え!】簡単に外せるので、好きな位置に付け替え可能です。取付位置の微調整が出来るので、それぞれに合った位置でストレスフリーなお風呂時間を。【お掃除もラクラク】掃除しずらいシャワー掛具もこれなら外せて丸洗い可能!常に綺麗な状態を保てます。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
    用途浴室用のシャワー掛け具として
  • ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドリップチューブ定流量型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    54,980税込60,478
    1巻
    翌日出荷
    耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
    用途散水システム用のホースとして
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
    用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。付属品パッキントラスコ品番144-3350材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)幅(mm)44高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~60寸法A(mm)44寸法B(mm)70
  • シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
    用途お風呂の水栓として。トラスコ品番388-9551材質合成樹脂、銅、合成ゴムホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)190
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm
    用途浴室の混合栓としてタイプ一般地用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓として適合場所お風呂ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
  • ペアホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,598税込7,258
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
    用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
  • 洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。
    用途洗濯機用の排水トラップとして材質ABS樹脂ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
  • FBシャワーセットMIGAMI SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーセットMIGAMI

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,880税込16,368
    1個
    8日以内出荷
    頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
    セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)約60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
    用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 泡沫アダプター・座金付 吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。
    用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33-47使用地区一般地用パイプ長(mm)270取付厚(mm)最小5-最大30吐水口長さ(mm)270
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
    用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-446適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ台付混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
    用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)203取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
    用途洗面の水栓として厚さ(mm)最大25~最小5適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36-40ナット対辺(mm)ロックナット:38
  • シングル切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル切替シャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。
    用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
  • シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
    用途洗面用の水栓として奥行(mm)195対辺(mm)38(取付ロックナット)適合場所洗面所ホース長さ(m)1取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38本体高さ(mm)158パイプ長(mm)160(吐水)本体幅(mm)46取付厚(mm)5~30
  • 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房ステンレスシンク用アジャスト脚

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    当日出荷
    傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
    用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1.2
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質青銅口径(mm)4.7×2.3ねじサイズR3/4
  • PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3