カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ポップアップ引棒
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用全長(mm)360棒径(Φmm)6
ポップアップSトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き形状Sトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54適合パイプ径(Φmm)32
バンド式パイプホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28使用環境温度(℃)-20~60
ストップバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体水ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)1500長さ(m)1.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
ネジニップル(メン)セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥889税込¥9781個翌々日出荷散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ材質POM、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
ストップジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥769税込¥8461個当日出荷ジョインターノズルなどの先端器具側に接続。器具を外すと止水。ホース保護のために元栓側にはPL70-13Sを使用。材質合成樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布交換目安約3ヶ月最高使用温度(℃)50対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷備長炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え。仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプに差込式で取付け材質スチロール樹脂・塩化ビニル樹脂・交換目安約3ヶ月
レバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。付属品バンド仕様散水放射角度調節可能材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
レバーノズルセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDMホース長さ(m)1.3シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ