カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。パイプが短めのミニキッチン用。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
D式ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
ワンタッチニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥479税込¥5271個翌々日出荷SANEIのワンタッチジョイントセット(PL6-21S-MW2)用のニップル。人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から翌々日出荷混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)弁仕様逆止弁本体断熱ボディ適合場所浴室/洗面所ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061材質(トレー)セラピカ樹脂吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合水栓タイプサーモスタット式混合栓
シャワーヘッド レイニームーヴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷から翌々日出荷節水効果約50%、年間節約金額約21700円。シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられる。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できる。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にしっかり届き、シャンプーも一気に洗い流せる。質量(g)164最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
食器洗い機用バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き材質黄銅
丸パイプ用泡沫アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個翌日出荷丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。材質黄銅
ミストストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ミストシャワーで毛穴の汚れをしっかり洗い流します。 水圧は手洗いの1/2、水温は洗顔に適した人肌温度 ミスト水流・ノーマル水流を手元で切替可能節水効果45% シャワヘッドアダプター付 ストップボタン付、ワンプッシュでシャワーをストップ。材質ABS
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径13
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,698税込¥9,5681個翌日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)13
厚板浴槽用アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から3日以内出荷厚板浴槽用のアダプター。仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷散水ホースがワンタッチで接続できる徐インター式。仕様共用型、ジョインター接続規格JISJIS規格JIS B 2061
化粧バルブ2型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ストレート型止水栓。呼び13。仕様共用型形状ストレート呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷エコ&節約機能にこだわったシリーズ。エコ位置クリックでお湯と水の境目を「カチッ」とお知らせ仕様節水水栓、クリック規格JISJIS規格JIS B 2061
シングルワンホール切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から翌々日出荷ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷吐水パイプが80mmの短いタイプ。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/80グリーン購入法適合
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷から翌々日出荷オールメッキボディ、メタリックホース、メッキシャワヘッドの高級感あるデザイン。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷バスルーム用シャワーホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイトホース長さ(m)2
ナット付ベンリーカンエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)材質黄銅ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
ヒートポンプ専用配管セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
シングル洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。ピッチ(mm)湯・水の配管:102適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~30
節水ストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。トラスコ品番114-7140材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅色マットホワイト質量(g)922寸法(幅W×高さH)(mm)77×196ホース長さ(m)1.6
ミストシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。レバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果があります。ミストストップ洗顔の3つの効果 。1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)。2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)。3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)用途男の肌の新常識材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
DADADA
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷未体験の刺激と贅沢な癒し。DADADAで気分を変えろ!男を磨け!。忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。3つのボールを搭載したコアンダシステム。水の軌道が高速回転するボールにあたり変化、1回転で強弱のショットを3回繰り出します。2つの水流モードを搭載しています。1:ジェットウェーブ水流(毎分4500回のリズミカルでパワフル水流が気になる部位を刺激!毎日の体の疲れを癒します。)肩や腰はもちろん、足や足裏、頭などコリや疲れが気になる部位にあてるだけ。一度浴びるとクセになる気持ち良さ。2:ノーマル水流(203個の穴から惜しみなくたっぷり水流でシャワが体を包み込む。毎日のつかれをやさしく洗い流します。CD、Cの2色展開です用途未体験の刺激と贅沢な癒し材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼種類ボディケアシャワーヘッド寸法(cm)約80×21.1×16.1
サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 高級感のある本体の相性のいいメタリックのストップシャワーをセットしました。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。仕様ストップシャワー付き、極細水流、節水率/約50%色(ホース)シルバーホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061
D式分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。仕様キャップナット:無形状ストレート型JIS規格JIS B 2061
浴室排水グレーチング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥64,980~税込¥71,478~1個翌日出荷から翌々日出荷封水50のワントラップ付。 長さ1200はフタ2枚です。用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用材質(本体)ステンレス材質(フタ)ポリプロピレン
掃除口変換アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷から翌々日出荷既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。材質(本体)黄銅材質(フタ)ステンレス、ポリエチレン