洗浄管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)32
PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Pパイプ呼び径25
元口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
ネジニップル(メン)セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ
材質POM、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
三栄水栓製PL70-50を接続。ワンタッチのツギテとして使用。
ストップジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ジョインターノズルなどの先端器具側に接続。器具を外すと止水。ホース保護のために元栓側にはPL70-13Sを使用。
材質合成樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
ゴム付元口セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。蛇口にバンド式で取り付ける。
材質POM、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
クリーンウォーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
備長炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え。
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプに差込式で取付け材質スチロール樹脂・塩化ビニル樹脂・交換目安約3ヶ月
マルチレバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ABS樹脂、ポリアセタール
マルチレバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ABS樹脂、ポリアセタール
ロータンク連結パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
用途TOTO社製ボールタップと手洗ノズルの接続部用材質NBR
マッサージストップシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
シャワーヘッド(レイニームーブ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
「角度調節+ワイドシャワー」からだの広い範囲に極細ストレート水流。シャワーヘッドが上下60°・左右360°回転するので吐水位置にからだを合わせる必要がなく、浴びたい位置に角度を自由に動かせます。内側吐水(ステンレスシャワー板)は、髪の一本一本を通り抜けるような極細ストレート水流。外周吐水は、体全体を包み込むような保温カーテン水流。
適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
浄水器接続用化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷
主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用呼び13仕様セラミック適合内径8mmホース用
シーリングプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金
化粧プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
ポップアップ用の専用引棒付き。座金付仕様。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)37~40
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)37~40
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキ取付穴径(Φmm)36~38
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水ホース長さ(m)1
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から43日以内出荷
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。
銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水
手洗器 茜SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
手洗器 渦SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
手洗器 黄昏SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用容量(L)約4寸法H(mm)162寸法D(mm)360寸法W(mm)350開口寸法(mm)Φ65
ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドルが正面に向いているタイプ
メネジ化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管の間に取り付けるメネジバルブ、メッキなし
シャープソーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
塩ビパイプ・銅管切断用
セラミック上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
三栄水栓製セラミック水栓専用の交換用カートリッジ
適合機種V272S-13、V271S-13、S32YV-13、Y504H-13
ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から5日以内出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
便座取付具SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
プッシュ石ケン水容器SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
用途洗面所用付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き材質ABS樹脂、ポリエチレン容積350mLタンク容量(mL)350
ロータンクボールタップ本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
手洗い付きロータンク用。
用途トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロータンクボールタップ本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
用途トイレ用仕様PV46-XF、PV45F兼用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
偏心分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
混合栓の偏心管と交換して分岐。バルブなどを接続して使用。流量調節付き。