洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
流し排水栓スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質銅適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
ベンリー直横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
節水シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他止水スイッチなし水流切替×
シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。
テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
オートストッパー付
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70色メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
排水ホースツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ31×60
ドレンホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)当日出荷
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン仕様接続部外径16・18mm用。長さ(m)3
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
材質ポリプロピレン適合三栄水栓製H65・H65-50用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77×58×164
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
排水ホースアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G
座付ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)9呼び径13ねじサイズG1/2
バス用クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
タンク取付金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
高級感のあるメッキシャワヘッド
ノーマル水流であるが節水構造になっています。
節水効果:25%
シャワホース:1.6M
シャワアダプター3付
材質ABS色シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
レバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ材質亜鉛ダイカスト
節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×