3,410件中 1,961~2,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として 奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23~27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190
1台
8,598 税込9,458
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。 レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として 奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23~27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190
1台
7,998 税込8,798
欠品中

洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用 タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵 呼び径13 ねじサイズPJ1/2 使用地区寒冷地
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。 五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。 カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。 カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。) 最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm)120~200 ホース長さ(mm)シャワーホース:1600 適合場所浴室
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~38 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所洗面所
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)吊下げシャワー接続金具
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。 おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
角度が調節ができるシャワーヘッド。 279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
シルバー調 接続部ねじ(G)1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバー
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25 メッキ 取付方式スライドバー取付 角度調節
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバー
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバー
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25 メッキ 取付方式スライドバー取付 角度調節
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フック
台所、トイレ、洗面所などの水回りだけでなく寝室やリビングの収納にも便利なフック。 ビス付き。 ステンレス製。 高級感のある艶消しのブラック調。
材質ステンレス フック径(mm)外径:20 ワッシャー外径(mm)壁面側:30
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ニギリバー
シックなマットブラック色で落ち着いたデザイン。 ビス付き。 ステンレス製。
用途浴室等の手すりとして。 バー全長(mm)600 直径(Φmm)32
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°散水栓
ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。 材質黄銅 種別圧力0.5MPa用
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込45°散水栓
ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。 材質黄銅 種別圧力0.5MPa用
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フルサークルスプリンクラー上部
水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。 口径(mm)4.7×2.3 材質青銅 ねじサイズR3/4
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。 口径(mm)3 材質ポリアセタール
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー
安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。 口径(mm)3 材質ポリアセタール
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス
表面は、ヘアライン仕上げ 裏板なし 壁面用
用途散水栓のボックスとして。 材質SUS304 寸法(mm)190×235 表面処理ヘアライン仕上
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス
カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付
用途散水栓のボックスとして。 材質SUS304 表面処理ヘアライン仕上
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 長さ(mm)250 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 長さ(m)0.25 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.25
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 ホース内径(Φmm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途洗面器として。 横幅(mm)470 奥行(mm)350 高さ(mm)180 穴径(Φmm)40 容量(L)4.5 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途手洗器として。 外径(mm)305 高さ(mm)140 穴径(Φmm)40 容量(L)3.5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途手洗器として。 外径(mm)360 高さ(mm)130 穴径(Φmm)40 容量(L)7
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途洗面器として。 外径(mm)400 高さ(mm)140 穴径(Φmm)40 容量(L)8.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途手洗器として。 外径(mm)300 高さ(mm)135 穴径(Φmm)40 容量(L)3.6
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」 長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。 時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途洗面器として。 外径(mm)450 高さ(mm)150 穴径(Φmm)40 容量(L)9
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)330 高さ(mm)140 穴径(Φmm)40 容量(L)2 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)450 穴径(Φmm)40 容量(L)5.5 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)400 高さ(mm)150 穴径(Φmm)40 容量(L)4 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途洗面器として。 外径(mm)400 高さ(mm)200 穴径(Φmm)40 容量(L)5 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器
茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
用途手洗器として。 外径(mm)300 高さ(mm)135 穴径(Φmm)40 容量(L)3.6 仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)配管識別シール
配管の識別に使用します。 10枚入
用途配管識別用のシールとして。 取付方式シール/ステッカー
1個(10枚)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体
マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
16,980 税込18,678
100日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心分岐バルブ
偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き
用途偏心管からの分岐の際に使用。 接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。 パッキン付き
用途配管接続のフレキとして。 最大使用水圧(Mpa)0.75 最高使用温度(℃)80 接続部ねじG1/2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
【自閉式】シャワー側、カラン側どちらもワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。 自由ハンドルの内部に吐出量調節ネジがあり、適当な吐水量に調整可能。 JIS規格商品です。 偏心管下部の流量調節栓で止水や好みの流量に調節する事が可能(マイナスドライバー等で回す)
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm)110~220 パイプ長(mm)吐水:100 ホース長さ(mm)シャワーホース:1600 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)100 商品タイプ壁付タイプ
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓
【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm)120~220 パイプ長(mm)吐水:170 ホース長さ(mm)シャワーホース:1600 適合場所浴室
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷