カテゴリ
- 制御機器(113)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(18)
- SMC(2,268)
- VISHAY(617)
- TRACO POWER(525)
- RS PRO(507)
- omron(オムロン)(350)
- Panasonic(パナソニック)(337)
- 日本モレックス(molex)(311)
- XP POWER(298)
- SIEMENS(293)
- オーム電機(283)
- コガネイ(247)
- onsemi(231)
- タニタ(196)
- シュナイダーエレクトリック(196)
- ParkerTAIYO(189)
- エスコ(147)
- CKD(145)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(139)
- 三菱電機(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「DC3V」の検索結果
特価

Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から24日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1台ほか当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から36日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から14日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から51日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から24日以内出荷保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色黒耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
NRLシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
GT3A形 オールマルチタイマ
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から14日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
GT5Y形 小形タイマ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
RY形 ミニチュアリレー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2
FL1F形スマートリレーベースモジュール
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から16日以内出荷高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から82日以内出荷保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から14日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から46日以内出荷種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
鍵操作形セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から36日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から36日以内出荷品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から14日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000