カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(196)
  • 三木プーリ(106)
  • ホンダ(65)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • cotta(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • NSK(日本精工)(21)
  • エスコ(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • 福井クラフト(17)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • Kawasaki(15)
  • 西邦工業(14)
  • ニッサン(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • FACOM(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h202」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
  • TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)動作モメンタリ形受金BA9S機械的寿命250万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)