カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 栃木屋
- 20ページ目
20ページ目: 栃木屋のすべての商品

双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)
栃木屋¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から10日以内出荷従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質PA、エラストマー材質(車輪)PA、エラストマー部品名称本体、車輪特性静音車輪タイプ双輪
小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク
栃木屋¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)112表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル
栃木屋¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)343表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
重量用クサリ取付金具
栃木屋¥819税込¥9011個当日出荷線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。用途工作機械・事務機械・農器具等材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C質量(g)40部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用キャスター(固定型)
栃木屋¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から10日以内出荷重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター
栃木屋¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷重荷重用のキャスターです。用途OA機器・台車等材質SPHC、PA荷重種別重荷重材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
樹脂ハンドル用止め金具
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)72.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成止め金具RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル用キーパー
栃木屋¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)211.9部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル(セット品)
栃木屋¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)596.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル
栃木屋¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
自動扉止金具
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)72部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー表面処理3価クロメート挿入力約19.6N(2kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(リング)
栃木屋¥30税込¥331個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.2表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(セット品)
栃木屋¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(二方型)
栃木屋¥189~税込¥208~1個4日以内出荷から7日以内出荷金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
菊ノブ
栃木屋¥459~税込¥505~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
丸型ツマミハンドル
栃木屋¥879税込¥9671個4日以内出荷小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。用途計測機器・小型機器の扉等材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304質量(g)49部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
角型裏蝶番
栃木屋¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
角型取手
栃木屋¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から6日以内出荷足付・足ナシがございます。用途計測機器・通信機器等材質ZDC、S、C3602部品名称ハンドル、イモネジ、座金表面処理Cr、Ni垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)RoHS指令(10物質対応)対応
角型キャッチクリップ
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途車輌・輸送用機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)209.3部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
花型取手
栃木屋¥469税込¥5161個6日以内出荷ベースにアクセントをもたせた丸型アームの取手です。用途計測機器・小型ボックス等材質SWRCH、SPCC質量(g)83部品名称ハンドル、ベース表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])150[15]RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド用キャップ
栃木屋¥39税込¥431個4日以内出荷ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1,-2、THA-250等材質エラストマー色原色表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒
栃木屋¥239税込¥2631個4日以内出荷平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドブランク
栃木屋¥499税込¥5491個6日以内出荷3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアッセンブリー
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から7日以内出荷ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWRM、S質量(g)1088部品名称止め金具、ロッド、丸リベット表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付きパチン錠
栃木屋¥739税込¥8131個4日以内出荷施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等材質SUS304質量(g)36部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーレール
栃木屋¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から9日以内出荷大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー種類ローラ形部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト(白色)
ローラーベアリング入り超重量用トラック型
栃木屋¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。材質SPCC、PF荷重種別重荷重材質(車輪)特殊合成樹脂部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ローヤルラッチ
栃木屋¥679税込¥7471個4日以内出荷蓋をワンタッチでロックできるラッチです。用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)30部品名称キーパー、スプリング、ラッチ、ピン、ハウジング表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レンチストッパー
栃木屋¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
リングフック
栃木屋¥659税込¥7251個4日以内出荷操作性の良いアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・車輌・自動車等材質SPCC、SWP、SWM質量(g)38部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル
栃木屋¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ステンレス製のハンドルです。取付が容易です。用途特殊車両、半導体装備、理化学機器、医療機器材質SUS304質量(g)342.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応