カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 栃木屋
- 22ページ目
22ページ目: 栃木屋のすべての商品

ディンプルノブ(雌ねじ)
栃木屋¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、インサート取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック(インジケーター付)
栃木屋(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付ハンガーフック
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
ソレノイド付キースイッチ
栃木屋¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
ソレノイドラッチ(可変型)
栃木屋¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。 TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー表面処理3価クロメート、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
セミ型鍵穴付蓋止
栃木屋¥759~税込¥835~1個4日以内出荷南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質C2801、SUS、C2700、SUS304部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
スライドロック
栃木屋¥4,398税込¥4,8381個当日出荷グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール用ブラケット
栃木屋¥599税込¥6591個4日以内出荷TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。用途各種筺体・スチール家具等材質SPCC取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付)
栃木屋¥15,980~税込¥17,578~1セット4日以内出荷から7日以内出荷ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール(ロックなし)
栃木屋¥7,398~税込¥8,138~1セット(2個)4日以内出荷定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドトチロック
栃木屋¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC質量(g)240部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス低床式キャスター
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。用途OA機器・測定機器・ケース等材質SUS304、PA金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪表面処理グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ステンレス回転取手
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等材質SUS304、SUSXM7部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター(トラック型)
栃木屋¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレスキーハンドル
栃木屋¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。用途小型配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS303、SUS304、SUS質量(g)60.1部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドハンドル
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷小型のスタンドハンドルです。用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質エラストマー、SUS304部品名称グリップ、アーム表面処理グレー、ヘアライン操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
スクリュウ型ファスナー用ハトメ
栃木屋¥81税込¥891個4日以内出荷使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD]材質A5056質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュウ型ファスナー
栃木屋¥409税込¥4501個5日以内出荷スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z34タイプ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)529種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)1060材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z33タイプ)
栃木屋¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)429種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)840材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z32タイプ)
栃木屋¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)329種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)628材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z31タイプ)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)229種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)416材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z24タイプ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)384種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)508材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z23タイプ)
栃木屋¥1,598~税込¥1,758~1セット4日以内出荷材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z20タイプ)
栃木屋¥879税込¥9671セット4日以内出荷超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)15種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)76材質(レール)SPCCレール長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z14タイプ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z13タイプ)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z12タイプ)
栃木屋¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)197種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)260寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法Ls(mm)300定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)258寸法Lt(mm)197材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z11タイプ)
栃木屋¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)97種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)160寸法B(mm)-寸法C(mm)145寸法Ls(mm)200定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)190寸法Lt(mm)97材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スウィングラッチ
栃木屋¥639税込¥7031個4日以内出荷ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。材質SPCC、SWRM、SUS304質量(g)34.2部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング表面処理3価クロメートロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠用ラッチロックユニット
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です用途配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器材質SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS部品名称ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム適合板厚(mm)t0.8~t4.5表面処理3価クロメート耐久性5000回RoHS指令(10物質対応)対応
サイド冷蔵庫用ハンドル
栃木屋¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
コンダクティブテープ
栃木屋¥3,998~税込¥4,398~1個ほか4日以内出荷導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。用途各種筐体等使用方法1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。材質EPDM・特殊織布使用温度範囲(℃)-40~+70表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ)
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部めねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
クサリ取付金具
栃木屋¥729税込¥8021個当日出荷軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ式平面ハンドル
栃木屋(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から11日以内出荷アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他材質ZDC、SUS304-WP、SPCC部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応