1,030件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッチストライク 栃木屋

    ラッチストライク

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    6日以内出荷
    樹脂特性をいかしたプッシュプルタイプのラッチです。
    用途オーディオ機器・家電等材質PBT、PA質量(g)2.5部品名称ラッチ、ストライク、サポート表面処理黒色挿入力49.1N(5kgf)以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールプランジャー 栃木屋

    ミニボールプランジャー

    栃木屋
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷
    簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
    用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(セット品) 栃木屋

    マグネットキャッチ(セット品)

    栃木屋
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴のため、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ質量(g)74部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー表面処理-吸着力(N[kgf])約98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(FDA仕様) 栃木屋

    マグネットキャッチ(FDA仕様)

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等)材質POM、ネオジウム、POM質量(g)4部品名称ハウジング、マグネット、カバー表面処理原色、MFN吸着力(N[kgf])5[0.5]以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン 固定型 栃木屋

    ポリウレタン 固定型

    栃木屋
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ポリアミド製固定型 栃木屋

    ポリアミド製固定型

    栃木屋
    ¥879~税込¥967~
    1個
    7日以内出荷
    デザイン性に優れたキャスターです。
    用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ポリアミド製トラック型 栃木屋

    ポリアミド製トラック型

    栃木屋
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
    デザイン性に優れたキャスターです。
    用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA材質(車輪)ポリアミド部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ボールボタン 栃木屋

    ボールボタン

    栃木屋
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
    用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(ボルト型排出口付) 栃木屋

    ボールキャスター(ボルト型排出口付)

    栃木屋
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(ボルト型) 栃木屋

    ボールキャスター(ボルト型)

    栃木屋
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(プレス成形型) 栃木屋

    ボールキャスター(プレス成形型)

    栃木屋
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(クリーンルーム対応) 栃木屋

    ボールキャスター(クリーンルーム対応)

    栃木屋
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター 栃木屋

    ボールキャスター

    栃木屋
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロファイルハーフシリンダー 栃木屋

    プロファイルハーフシリンダー

    栃木屋
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(分割型) 栃木屋

    プロテクター(分割型)

    栃木屋
    ¥31~税込¥34~
    1個
    4日以内出荷
    ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(一体型) 栃木屋

    プロテクター(一体型)

    栃木屋
    ¥54~税込¥59~
    1個
    4日以内出荷
    ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋

    フローティングナット(ナット保持型)

    栃木屋
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
    用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションダウンヒンジ 栃木屋

    フリクションダウンヒンジ

    栃木屋
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
    用途医療機器・通信機器・OA 機器等仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。材質ADC、SUM、U質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-8) 栃木屋

    プラフット(N-8)

    栃木屋
    ¥46税込¥51
    1個
    4日以内出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.4部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-3) 栃木屋

    プラフット(N-3)

    栃木屋
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等部品名称フット、ノックピン表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップステー 栃木屋

    フラップステー

    栃木屋
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
    用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
    用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
  • プラスティックミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • プラスチックフット 栃木屋

    プラスチックフット

    栃木屋
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    重量用、ローコストのフットです。
    用途自動販売機・工作機械等材質S、PE質量(g)81部品名称六角ボルト、六角ナット、フット表面処理3価クロメート、黒色垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック クォーターターン 止め金具 栃木屋

    プラスチック クォーターターン 止め金具

    栃木屋
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック クォーターターン インサート 栃木屋

    プラスチック クォーターターン インサート

    栃木屋
    ¥239~税込¥263~
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色
  • プッシュラッチシリンダー 栃木屋

    プッシュラッチシリンダー

    栃木屋
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC、S質量(g)100部品名称ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー
  • プッシュソレノイドラッチ 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ

    栃木屋
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインハンドル 栃木屋

    プッシュインハンドル

    栃木屋
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    取り付けを省力化するプッシュイン方式の樹脂製取手です。 メカニカルなイメージのデザインと、引手としての機能が美しく調和した製品です。
    用途OA機器・事務機器用キャビネット・各種装置のメンテナンスカバー等材質PA質量(g)24.7表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガープル 栃木屋

    フィンガープル

    栃木屋
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)17.3
  • ファスニングロック 栃木屋

    ファスニングロック

    栃木屋
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
    キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。
    材質ZDC、S部品名称ハウジング、インサート、取付ナット表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
  • ヒンジピン(Ⅱ型) 栃木屋

    ヒンジピン(Ⅱ型)

    栃木屋
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル用固定カム 栃木屋

    ハンドル用固定カム

    栃木屋
    ¥90税込¥99
    1個
    4日以内出荷
    特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。 筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    4日以内出荷
    ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ 栃木屋

    ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ

    栃木屋
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ)表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルストッパー 栃木屋

    ハンドルストッパー

    栃木屋
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    小型のスタンドハンドルです。
    用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質ZDC、SUS304WP、ABS部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー表面処理グレー操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
  • ハンガーフック 栃木屋

    ハンガーフック

    栃木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
    用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ 栃木屋

    パネルラッチ

    栃木屋
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
    用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング 栃木屋

    ハウジング

    栃木屋
    ¥269~税込¥296~
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ディンプルノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    ¥559~税込¥615~
    1個
    4日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応