カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 栃木屋
- 23ページ目
23ページ目: 栃木屋のすべての商品

キャッチクリップ大用固定バネ板
栃木屋¥209税込¥2301個4日以内出荷キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-1、-4材質SUP質量(g)8表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ小用固定バネ板
栃木屋¥149税込¥1641個4日以内出荷キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-3、-5材質SK5質量(g)2.1表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
カトルロック
栃木屋¥919税込¥1,0111個4日以内出荷プッシュ操作だけでロック・ロック解除ができます。用途計測機器・分電盤等材質C2801、SWP質量(g)21部品名称レバー、ベース、スプリング、ラッチ表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用脱着ブラケット
栃木屋¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金表面処理バレル研磨操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
オールロック
栃木屋¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷リターン機構つきです。用途筺体・卓等仕様施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。材質C3604、SUS304、C3713質量(g)100.4部品名称ロック、ラッチ、スプリング、キー表面処理Cr、Niキー番号No.128RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型
栃木屋¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から7日以内出荷車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型
栃木屋¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から7日以内出荷車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。材質SPCC、エンプラ材質(車輪)エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ウィングノブ(小)
栃木屋¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA材質(本体)ZDC種類蝶形部品名称ウィングノブ、ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色取付部ワンタッチ形材質(取付部)S
インジケーターハンドル用安全ハンドル
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)331表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
インジケーターハンドル
栃木屋¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)1643表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター
栃木屋¥809税込¥8901個4日以内出荷錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
イタズラ防止簡易ロック
栃木屋(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付パッキングキャスター固定型
栃木屋¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から15日以内出荷アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器材質SPCC、NBR、EPDM部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
アシスト双輪キャスター
栃木屋¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。用途医療機器・OA機器・各種ワゴン等材質PA、エラストマー質量(g)328部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪)表面処理ライトグレー、グレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
アイボルト(首長)
栃木屋¥509~税込¥560~1個4日以内出荷から12日以内出荷JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット
栃木屋¥349~税込¥384~1個8日以内出荷機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Z型ハンドル
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷左右兼用型のL型ハンドルです。用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)148部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、リングワッシャー、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
X型ハンドル
栃木屋¥859税込¥9451個4日以内出荷ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)88部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理DCr、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
U型取手(大)
栃木屋¥989税込¥1,0881個4日以内出荷ニギリ部分にアールをつけて握り易くしてあります。又、外観は光沢を押え、ソフト感のある仕上げになっています。用途計測機器・通信機器等材質ZDC質量(g)76表面処理Ni・サテーナー・クリア垂直許容荷重(N[kgf])981[100]RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー4型
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。材質C2801、C3602、SWPA質量(g)36部品名称ベース、レバー、シャフト(A)、スプリング、シャフト(B)、カバー、キーパー表面処理Ni締付力(N[kgf])約180[18.3]RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー1型
栃木屋¥759税込¥8351個4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)42.7部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約206[21]RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル
栃木屋¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷材質ZDC、ZDC/SUS、S、NSP/PA部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理塗装(黒色)、3価クロメート、黒色
SS型ファスナー
栃木屋¥899税込¥9891個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機械等材質SUM、SWP、SPCC質量(g)8部品名称ファスナーヘッド、スプリング、ホルダー、レセプタクル表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
S-2型蓋止
栃木屋¥889税込¥9781個4日以内出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・各種ケース材質C2801、C2700、SUS304質量(g)23.5部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング表面処理Cr許容荷重(N[kgf])49.1[5]RoHS指令(10物質対応)対応
P型蓋止
栃木屋¥919税込¥1,0111個当日出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。用途計測機器・各種ケース材質BSP、SUS、BSW質量(g)24.6部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー表面処理Cr、Ni許容荷重(N[kgf])118(12)RoHS指令(10物質対応)対応
N型環付取手
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷握り易く、スプリングを内蔵してあるためアームにガタが少ない取手です。用途計測機器・小型ボックス等材質SPCC、SWRM、SWP、S質量(g)285部品名称ベース、ハンドル、グリップ、スプリング、丸リベット、平座金表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])235[24]RoHS指令(10物質対応)対応
L型ハンドル
栃木屋¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質ZDC、PA、ZDC/SUS、S、NSP/PA部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理塗装(黒色)、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
EMCガスケット
栃木屋¥5,898~税込¥6,488~1本(1m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等材質EPDM、S、特殊織布使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート表面処理黒色
DL-1型扉ロック
栃木屋¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉材質PA、SPCC、S質量(g)77.7部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)表面処理黒色、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
AK型蝶番
栃木屋¥749税込¥8241個4日以内出荷箱の外側からの取り付けに適した蝶番です。用途木製通函等材質SPCC、SWRM質量(g)90.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8
5Pラッチングシステム
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)189取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
4Pラッチングシステム
栃木屋¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)181取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3Pラッチングシステム
栃木屋¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)116取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
FKロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。質量(g)40材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号286RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式ステンレス掘込取手
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
ロック付ファスナー
栃木屋¥839税込¥9231個当日出荷不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。用途計測機器・各種ケース等材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)締付力(N[kgf])約68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24