1,025件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉止ストッパー(標準型) 栃木屋

    扉止ストッパー(標準型)

    栃木屋
    589税込648
    1個
    14日以内出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)20.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチロック セット品 栃木屋

    レンチロック セット品

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ4型 栃木屋

    キースイッチ4型

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    取付が容易です。
    用途計測機器・OA機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)形式単極切換型定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0)端子形状半田付端子耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分)機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号142RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルロック 栃木屋

    パネルロック

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    止め金具が厚いため、頑丈です。
    用途小型装置・筐体等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)65.8材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/-キー番号500RoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック 栃木屋

    FKロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キーが操作性抜群のリバーシブルタイプです。
    用途自動販売機・券売機・防犯装置・その他各種機器仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)52.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)S/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSBM/Niキー番号247RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型シリンダー錠 栃木屋

    防水型シリンダー錠

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    防水型のシリンダー錠です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)87.3適合板厚(mm)t1.4~t3.2材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色キー番号No.E5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵付コーナーパチン錠 栃木屋

    鍵付コーナーパチン錠

    栃木屋
    4,198税込4,618
    1個
    14日以内出荷
    筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)247許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールロック 栃木屋

    オールロック

    栃木屋
    2,798税込3,078
    1個
    14日以内出荷
    キーを使用せずに施錠できます。マスターキー使用が可能です。
    用途小型キャビネット・各種小型器機・筐体等仕様解錠は、AB間またはAD間で可能です。キーの抜き差しは、A点のみで可能です。材質/処理(ロック・ラッチ)ZDC/Cr(ラッチスプリング)SUS304-WPB/-(スペーサー・取付ナット)SUM/Cr(キー)BSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック 栃木屋

    ディンプルロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    14日以内出荷
    仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
  • チェンジロック 栃木屋

    チェンジロック

    栃木屋
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
    用途施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋
    439税込483
    1個
    16日以内出荷
    双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
    用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋
    439税込483
    1個
    16日以内出荷
    小型軽量で走行安定性・旋回性抜群のキャスターです。オリジナルデザインで室内のあらゆる機器によくマッチします。また、操作性の良い新型ストッパーも採用しました。
    用途医療機器・OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質合成樹脂材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
    用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
    用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他材質合成樹脂タイプ片羽根型使用温度範囲(℃)0~50板厚(mm)3トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途医療機器・計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススライドラッチ(キーパーのみ) 栃木屋

    ステンレススライドラッチ(キーパーのみ)

    栃木屋
    38税込42
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスタイプオールステンレスラッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防水シリンダー錠 栃木屋

    防水シリンダー錠

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
    用途工作機械・制御機器等材質亜鉛寸法(mm)【首下~止め金具間】18タイプディスクタンブラー型防水型キー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.143
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.286
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.121
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.127
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.282
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.252
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2000
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル用止め金具です。
    用途THA-276材質タイプ止め金具・カムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 平面ハンドル 栃木屋

    平面ハンドル

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.6~t2.3グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 角型取手 栃木屋

    角型取手

    栃木屋
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)40タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)89垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 櫛型取手 栃木屋

    櫛型取手

    栃木屋
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)22タイプ裏取付型ねじ径M4取付ピッチ(mm)70垂直許容荷重(N[kgf])343(35)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 傾斜取手 栃木屋

    傾斜取手

    栃木屋
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・OA機器・事務機器等材質亜鉛高さ(mm)25タイプ裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 平型蝶番(ステンレス千鳥穴) 栃木屋

    平型蝶番(ステンレス千鳥穴)

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
    用途各種産業機械材質SUS304質量(kg)扉:10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 平型蝶番(ステンレスサラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(ステンレスサラ穴)

    栃木屋
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
    用途各種産業機械材質SUS304質量(kg)扉:6RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 面テープファスナー 栃木屋

    面テープファスナー

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    角カンが付属されており、束ねやすい面ファスナーです。繰り返し着脱可能です。
    用途通信機・ドローン・理化学機械等材質合成樹脂タイプベルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • トラック型キャスター 栃木屋

    トラック型キャスター

    栃木屋
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
    用途大型、中型の機器・作業台等材質許容荷重(kg)25車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマータイプ自在型取付高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
  • トラック型キャスター 栃木屋

    トラック型キャスター

    栃木屋
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
    用途中型、小型の機器・作業台等材質材質(車輪)エラストマータイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
  • 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋

    重量用キャスター(ボルト型)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
    用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)204RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプポール車輪グリーンマーク認定
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 小型ダンパー 栃木屋

    小型ダンパー

    栃木屋
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ヒンジピン 栃木屋

    ヒンジピン

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質タイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ピン 栃木屋

    ピン

    栃木屋
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質タイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定