1,025件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ハンドル用キーパー 栃木屋

    樹脂ハンドル用キーパー

    栃木屋
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
    用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)211.9部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ハンドル(セット品) 栃木屋

    樹脂ハンドル(セット品)

    栃木屋
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
    用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)596.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 栃木屋

    取付金具

    栃木屋
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。
    材質S質量(g)3.3部品名称取付金具表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動扉止金具 栃木屋

    自動扉止金具

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
    用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)72部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー表面処理3価クロメート挿入力約19.6N(2kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 笹型ハンドル 栃木屋

    笹型ハンドル

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 剣型ファスナー(リング) 栃木屋

    剣型ファスナー(リング)

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    ロック操作の簡単なファスナーです。
    用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.2表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 剣型ファスナー(スプリング) 栃木屋

    剣型ファスナー(スプリング)

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    ロック操作の簡単なファスナーです。
    用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.4表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 剣型ファスナー 栃木屋

    剣型ファスナー

    栃木屋
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ロック操作の簡単なファスナーです。
    用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 櫛型取手 栃木屋

    櫛型取手

    栃木屋
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。
    用途計測機器・通信機器等材質ZDC質量(g)42表面処理Cr垂直許容荷重(N[kgf])343[35]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(N型) 栃木屋

    隅金具(N型)

    栃木屋
    699税込769
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆組平蝶番 栃木屋

    逆組平蝶番

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • 菊ノブ 栃木屋

    菊ノブ

    栃木屋
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
    用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • 丸型ツマミハンドル 栃木屋

    丸型ツマミハンドル

    栃木屋
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
    用途計測機器・小型機器の扉等材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304質量(g)49部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型裏蝶番 栃木屋

    角型裏蝶番

    栃木屋
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型取手 栃木屋

    角型取手

    栃木屋
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    足付・足ナシがございます。
    用途計測機器・通信機器等材質ZDC、S、C3602部品名称ハンドル、イモネジ、座金表面処理Cr、Ni垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型キャッチクリップ 栃木屋

    角型キャッチクリップ

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途車輌・輸送用機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)209.3部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド用キャップ 栃木屋

    ロッド用キャップ

    栃木屋
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    ロッドにワンタッチで装着可能な保護キャップです。ロッドと筐体の摩擦による、コスレ音・塗装ハガレ等を防止します。又、誤ってロッドを伸長したまま扉を閉めようとした時にも、筐体の損傷を低減します。
    用途分電盤・配電盤・キュービクル等のロッド・THA-249-1,-2、THA-250等材質エラストマー原色表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド棒 栃木屋

    ロッド棒

    栃木屋
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
    用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドコントロール 栃木屋

    ロッドコントロール

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • ロッドキャッチ 栃木屋

    ロッドキャッチ

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒材質ZDC質量(g)36表面処理塗装(黒色)
  • ロッドガイド 栃木屋

    ロッドガイド

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • ロッド 栃木屋

    ロッド

    栃木屋
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    表面処理3価クロメート
  • ロック付きパチン錠 栃木屋

    ロック付きパチン錠

    栃木屋
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
    用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等材質SUS304質量(g)36部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーレール 栃木屋

    ローラーレール

    栃木屋
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
    用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー種類ローラ形部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト(白色)
  • ローラーベアリング入り超重量用トラック型 栃木屋

    ローラーベアリング入り超重量用トラック型

    栃木屋
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
    材質SPCC、PF荷重種別重荷重材質(車輪)特殊合成樹脂部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪
  • ローラーベアリング入り重量用固定型 栃木屋

    ローラーベアリング入り重量用固定型

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    部品名称本体、プレート、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ローヤルラッチ 栃木屋

    ローヤルラッチ

    栃木屋
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    蓋をワンタッチでロックできるラッチです。
    用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)30部品名称キーパー、スプリング、ラッチ、ピン、ハウジング表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • リングフック 栃木屋

    リングフック

    栃木屋
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    操作性の良いアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械・車輌・自動車等材質SPCC、SWP、SWM質量(g)38部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のハンドルです。取付が容易です。
    用途特殊車両、半導体装備、理化学機器、医療機器材質SUS304質量(g)342.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチストライク 栃木屋

    ラッチストライク

    栃木屋(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
    樹脂特性をいかしたプッシュプルタイプのラッチです。
    用途オーディオ機器・家電等材質PBT、PA質量(g)2.5部品名称ラッチ、ストライク、サポート表面処理黒色挿入力49.1N(5kgf)以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルAF 栃木屋

    ユニバーサルAF

    栃木屋
    579税込637
    1個
    当日出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
    用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールプランジャー 栃木屋

    ミニボールプランジャー

    栃木屋
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
    用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • マグネットキャッチ(FDA仕様) 栃木屋

    マグネットキャッチ(FDA仕様)

    栃木屋
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等)材質POM、ネオジウム、POM質量(g)4部品名称ハウジング、マグネット、カバー表面処理原色、MFN吸着力(N[kgf])5[0.5]以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン 固定型 栃木屋

    ポリウレタン 固定型

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ポリウレタン トラック型 栃木屋

    ポリウレタン トラック型

    栃木屋
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、PUR材質(車輪)ポリウレタン部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ポリアミド製固定型 栃木屋

    ポリアミド製固定型

    栃木屋
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    デザイン性に優れたキャスターです。
    用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ポリアミド製トラック型 栃木屋

    ポリアミド製トラック型

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    デザイン性に優れたキャスターです。
    用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA材質(車輪)ポリアミド部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ボールボタン 栃木屋

    ボールボタン

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
    用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(ボルト型排出口付) 栃木屋

    ボールキャスター(ボルト型排出口付)

    栃木屋
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応