1,025件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールキャスター(プレス成形型) 栃木屋

    ボールキャスター(プレス成形型)

    栃木屋
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(クリーンルーム対応) 栃木屋

    ボールキャスター(クリーンルーム対応)

    栃木屋
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター 栃木屋

    ボールキャスター

    栃木屋
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロファイルハーフシリンダー 栃木屋

    プロファイルハーフシリンダー

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(一体型) 栃木屋

    プロテクター(一体型)

    栃木屋
    54税込59
    1個
    4日以内出荷
    ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋

    フローティングナット(ナット保持型)

    栃木屋
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
    用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションダウンヒンジ 栃木屋

    フリクションダウンヒンジ

    栃木屋
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
    用途医療機器・通信機器・OA 機器等仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。材質ADC、SUM、U質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ワンウェイ)

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
    用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-8) 栃木屋

    プラフット(N-8)

    栃木屋
    46税込51
    1個
    4日以内出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.4部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-6) 栃木屋

    プラフット(N-6)

    栃木屋
    38税込42
    1個
    4日以内出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-3) 栃木屋

    プラフット(N-3)

    栃木屋
    49税込54
    1個
    当日出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等部品名称フット、ノックピン表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップステー 栃木屋

    フラップステー

    栃木屋
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
    用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
    用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
  • プラスティックミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • プラスチックフット 栃木屋

    プラスチックフット

    栃木屋
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    重量用、ローコストのフットです。
    用途自動販売機・工作機械等材質S、PE質量(g)81部品名称六角ボルト、六角ナット、フット表面処理3価クロメート、黒色垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98[100]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック クォーターターン 止め金具 栃木屋

    プラスチック クォーターターン 止め金具

    栃木屋
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック クォーターターン インサート 栃木屋

    プラスチック クォーターターン インサート

    栃木屋
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色
  • ブラケット 栃木屋

    ブラケット

    栃木屋
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
    用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチシリンダー 栃木屋

    プッシュラッチシリンダー

    栃木屋
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC、S質量(g)100部品名称ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー
  • プッシュインハンドル 栃木屋

    プッシュインハンドル

    栃木屋
    459税込505
    1個
    当日出荷
    取り付けを省力化するプッシュイン方式の樹脂製取手です。 メカニカルなイメージのデザインと、引手としての機能が美しく調和した製品です。
    用途OA機器・事務機器用キャビネット・各種装置のメンテナンスカバー等材質PA質量(g)24.7表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガープル 栃木屋

    フィンガープル

    栃木屋
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)17.3
  • ファスニングロック 栃木屋

    ファスニングロック

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。
    材質ZDC、S部品名称ハウジング、インサート、取付ナット表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
  • ヒンジピン(Ⅱ型) 栃木屋

    ヒンジピン(Ⅱ型)

    栃木屋
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドル用固定カム 栃木屋

    ハンドル用固定カム

    栃木屋
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
    特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。 筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ 栃木屋

    ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ

    栃木屋
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ)表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルストッパー 栃木屋

    ハンドルストッパー

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    小型のスタンドハンドルです。
    用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質ZDC、SUS304WP、ABS部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー表面処理グレー操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
  • ハンガーフック 栃木屋

    ハンガーフック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
    用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ 栃木屋

    パネルラッチ

    栃木屋
    899税込989
    1個
    当日出荷
    止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
    用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング 栃木屋

    ハウジング

    栃木屋
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック型キャスター 栃木屋

    トラック型キャスター

    栃木屋
    149税込164
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ディンプルノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ディンプルノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ディンプルノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、インサート取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミロック(インジケーター付) 栃木屋

    ツマミロック(インジケーター付)

    栃木屋(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパー付ハンガーフック 栃木屋

    ダンパー付ハンガーフック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
    用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
  • ダイヤルラッチ 栃木屋

    ダイヤルラッチ

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを右に回すとラッチが引込み、手を離すと元に戻る簡易操作のラッチです。
    用途工作機械等材質SPCC、SWP、S、C3603、C3604質量(g)66.1部品名称ベース、カバー、スプリング(A)、サラねじ、シャフト、スプリング(B)、カム、スペーサー、ピン、ラッチ、ダイヤル、止めねじ表面処理3価クロメート、Ni、CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイド付キースイッチ 栃木屋

    ソレノイド付キースイッチ

    栃木屋
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
  • ソレノイドラッチ(可変型) 栃木屋

    ソレノイドラッチ(可変型)

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。 TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー表面処理3価クロメート、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ型鍵穴付蓋止 栃木屋

    セミ型鍵穴付蓋止

    栃木屋
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質C2801、SUS、C2700、SUS304部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応