1,025件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール用ブラケット 栃木屋

    スライドレール用ブラケット

    栃木屋
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。
    用途各種筺体・スチール家具等材質SPCC取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(ロック付) 栃木屋

    スライドレール(ロック付)

    栃木屋
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
    用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スライドラッチ用ロッド 栃木屋

    スライドラッチ用ロッド

    栃木屋
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。材質SS400表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドトチロック 栃木屋

    スライドトチロック

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    □21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
    用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC質量(g)240部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス低床式キャスター 栃木屋

    ステンレス低床式キャスター

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
    用途OA機器・測定機器・ケース等材質SUS304、PA金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪表面処理グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ステンレス掘込取手 栃木屋

    ステンレス掘込取手

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の掘込取手です。
    用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス回転取手 栃木屋

    ステンレス回転取手

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
    用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等材質SUS304、SUSXM7部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシール座金 栃木屋

    ステンレスシール座金

    栃木屋
    87税込96
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキーハンドル 栃木屋

    ステンレスキーハンドル

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。
    用途小型配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS303、SUS304、SUS質量(g)60.1部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドハンドル 栃木屋

    スタンドハンドル

    栃木屋
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    小型のスタンドハンドルです。
    用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質エラストマー、SUS304部品名称グリップ、アーム表面処理グレー、ヘアライン操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
  • スクリュウ型ファスナー用ハトメ 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー用ハトメ

    栃木屋
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
    使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD]材質A5056質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースリム(Z34タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z34タイプ)

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)529種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)1060材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z33タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z33タイプ)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)429種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)840材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z32タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z32タイプ)

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)329種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)628材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z31タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z31タイプ)

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)229種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)416材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z24タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z24タイプ)

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)384種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)508材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z22タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z22タイプ)

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z21タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z21タイプ)

    栃木屋
    719税込791
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z20タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z20タイプ)

    栃木屋
    879税込967
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)15種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)76材質(レール)SPCCレール長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z13タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z13タイプ)

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z12タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z12タイプ)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)197種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)260寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法Ls(mm)300定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)258寸法Lt(mm)197材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z11タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z11タイプ)

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)97種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)160寸法B(mm)-寸法C(mm)145寸法Ls(mm)200定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)190寸法Lt(mm)97材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スウィングラッチ 栃木屋

    スウィングラッチ

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。
    用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。材質SPCC、SWRM、SUS304質量(g)34.2部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング表面処理3価クロメートロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ錠(セット品) 栃木屋

    スイッチ錠(セット品)

    栃木屋
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604、S、C3713、SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠用ラッチロックユニット 栃木屋

    シリンダー錠用ラッチロックユニット

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です
    用途配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器材質SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS部品名称ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム適合板厚(mm)t0.8~t4.5表面処理3価クロメート耐久性5000回RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイド冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    サイド冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
    用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンダクティブテープ 栃木屋

    コンダクティブテープ

    栃木屋
    3,998税込4,398
    1個ほか
    4日以内出荷
    導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。
    用途各種筐体等使用方法1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。材質EPDM・特殊織布使用温度範囲(℃)-40~+70表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーシング取手Ⅱ型 栃木屋

    ケーシング取手Ⅱ型

    栃木屋
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    THA-158のシリーズ品です。
    用途各種ラックユニット・計測機器等材質ZDC表面処理Cr(サチライト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップイン クォーターターン 栃木屋

    クリップイン クォーターターン

    栃木屋
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    オールプラスチック製で軽量です。
    材質PA質量(g)21.6表面処理黒色
  • クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ) 栃木屋

    クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ)

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
    用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部めねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサリ取付金具 栃木屋

    クサリ取付金具

    栃木屋
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。
    用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン ハウジング(ナット付き) 栃木屋

    クォーターターン ハウジング(ナット付き)

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン インサート 栃木屋

    クォーターターン インサート

    栃木屋
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ式平面ハンドル 栃木屋

    キャッチ式平面ハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
    用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他材質ZDC、SUS304-WP、SPCC部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ大用固定バネ板 栃木屋

    キャッチクリップ大用固定バネ板

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
    用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-1、-4材質SUP質量(g)8表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ小用固定バネ板 栃木屋

    キャッチクリップ小用固定バネ板

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
    用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-3、-5材質SK5質量(g)2.1表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • カトルロック 栃木屋

    カトルロック

    栃木屋
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    プッシュ操作だけでロック・ロック解除ができます。
    用途計測機器・分電盤等材質C2801、SWP質量(g)21部品名称レバー、ベース、スプリング、ラッチ表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋

    ガススプリング用脱着ブラケット

    栃木屋
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
    用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金表面処理バレル研磨操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールロック 栃木屋

    オールロック

    栃木屋
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    リターン機構つきです。
    用途筺体・卓等仕様施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。材質C3604、SUS304、C3713質量(g)100.4部品名称ロック、ラッチ、スプリング、キー表面処理Cr、Niキー番号No.128RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型 栃木屋

    エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪