1,025件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
    用途屋外用機器・厨房機器等質量(g)137材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM286SUS 栃木屋

    アジャスターフット TM286SUS

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
    用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング取手 栃木屋

    コーティング取手

    栃木屋
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エラストマーをコーティングしたパネル取手です。識別しやすい色調のグリーンが加わりました。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(取っ手)SS4400/Zn(コーティング)エラストマー
  • 両面取付取手 栃木屋

    両面取付取手

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    14日以内出荷
    THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
    用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックハンドル 栃木屋

    ロックハンドル

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインスクリュー 栃木屋

    プッシュインスクリュー

    栃木屋
    219税込241
    1個
    14日以内出荷
    ねじ脱落防止用のファスナーです。移動用パネルからねじが抜け落ちないため、容易に取付け作業が行えます。
    用途半導体機器・計測器・電子機器・工作機械等質量(g)3.4適合板厚(mm)2推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.71[7.0]難燃性(UL)94HB操作方法二つ割りになっているグロメットにねじを通し、挟み込んでからご使用下さい。許容荷重(N[kgf])(剪断)20[2.04]材質/処理(ねじ)SUSXM7(グロメット)ポリプロピレン/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面インジケーターハンドル 栃木屋

    平面インジケーターハンドル

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等質量(g)423最大回転角度(°)(キー)180材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色キー番号M345RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    199税込219
    1個
    14日以内出荷
    取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)6吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差クリーンヒンジ 栃木屋

    抜差クリーンヒンジ

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。
    用途半導体機器・実験設備・医療機器等使用温度範囲(℃)-40~80材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 栃木屋

    スペーサー

    栃木屋
    56税込62
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ付キーロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付キーロック

    栃木屋
    6,698税込7,368
    1個
    14日以内出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)136消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじキー番号K01~K20
  • PKロック 栃木屋

    PKロック

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
  • FKマイロック 栃木屋

    FKマイロック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    14日以内出荷
    各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途情報端末機・制御装置・OA機器材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒)キー番号357RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等質量(g)87.5材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号364RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-258S(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-258S(ステンレス)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    24日以内出荷
    フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フット 栃木屋

    フット

    栃木屋(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    機器の操作面を見やすくするための支持足です。単品にてゴム足としても使用することができます。
    用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)4.5材質/処理(ベース)PC/黒色(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 支持足 栃木屋

    支持足

    栃木屋
    219税込241
    1個
    14日以内出荷
    ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
    用途各種測定機・携帯用アンプ等適合本体スタンド(TM-74-1、TM-74-2、TM-74-3、TM-74-4)質量(g)6.4材質/処理エラストマー/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドホルダー 栃木屋

    スタンドホルダー

    栃木屋
    199税込219
    1個
    14日以内出荷
    ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
    用途各種測定機・携帯用アンプ等適合本体スタンド(TM-74-1、TM-74-2、TM-74-3、TM-74-4)質量(g)5.5材質/処理POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド 栃木屋

    スタンド

    栃木屋
    349税込384
    1個
    14日以内出荷
    ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
    用途各種測定機・携帯用アンプ等材質/処理SUS304/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネクロ座金 栃木屋

    パネクロ座金

    栃木屋(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
    用途パネクロ取手(THA-216)等材質BSBM黒色種類ゴム足表面処理(ゴム足)特殊潤滑剤コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • EC型取手 栃木屋

    EC型取手

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘヤライン調の落着いた感じの表面仕上げにて光沢を押さえてあります。
    用途食品加工・OA機器・事務機等ねじ径M5材質/処理SUS303/サテーナー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードグリップ 栃木屋

    ガードグリップ

    栃木屋
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    軽量なアルミニウム製の取手です。
    用途医療機器・食器機器・車輌等ねじ径M6材質/処理ALS/アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン(THA-317用) 栃木屋

    パッキン(THA-317用)

    栃木屋
    389税込428
    1個
    14日以内出荷
    適合本体掘込取手(THA-317-1、THA-317-1N)材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込取手(取付金具) 栃木屋

    埋込取手(取付金具)

    栃木屋
    259税込285
    1個
    14日以内出荷
    取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。
    用途計測機・制御装置・事務機器等材質/処理(取手金具)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ(3P) 栃木屋

    平面ラッチ(3P)

    栃木屋
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ロッド棒の使用により3点ロックが可能な平面ラッチです。3P仕様です。ラッチストロークを15mmにすることにより安定感を増しました。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等質量(g)680材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ラッチ)ZDC/Cr(ピン)S20C/Zn(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(ロッドホルダー)PA/原色キー番号キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ハンドル 栃木屋

    回転ハンドル

    栃木屋
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    14日以内出荷
    耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
    用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)86材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル(固定) 栃木屋

    防水ハンドル(固定)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
  • ステンレス防水ハンドル(固定) 栃木屋

    ステンレス防水ハンドル(固定)

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
  • ステンレス防水ハンドル 栃木屋

    ステンレス防水ハンドル

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
  • レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋

    レバーロックハンドル(防水型)

    栃木屋
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型、防水仕様
  • フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル(防水型)

    栃木屋
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
    指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)適合板厚(mm)t0.8~t2.3材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップステー 栃木屋

    ストップステー

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
    用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差山平蝶番 栃木屋

    抜差山平蝶番

    栃木屋
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)24材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差段違い蝶番 栃木屋

    抜差段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています
    用途配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)59.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付サインファスナー セット品 栃木屋

    六角穴付サインファスナー セット品

    栃木屋(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
    用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー スプリング 栃木屋

    ファスナー スプリング

    栃木屋
    299税込329
    1個
    14日以内出荷
    操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
    用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容スプリング質量(g)0.5材質/処理(スプリング)SUS631/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(TF-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(TF-1型)

    栃木屋
    639税込703
    1個
    14日以内出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)23.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(S-2型) 栃木屋

    扉止ストッパー(S-2型)

    栃木屋
    759税込835
    1個
    14日以内出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)18材質/処理(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(NA-2型) 栃木屋

    扉止ストッパー(NA-2型)

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    14日以内出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)31.5材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応