1,030件中 1,001~1,030件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋

    重量用キャスター(ボルト型)

    栃木屋
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
    用途OA機器・台車等材質鉄許容荷重(kg)204RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプポール車輪グリーンマーク認定
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 小型ダンパー 栃木屋

    小型ダンパー

    栃木屋
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ヒンジピン 栃木屋

    ヒンジピン

    栃木屋
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質鉄タイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ピン 栃木屋

    ピン

    栃木屋
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質鉄タイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • スプリング 栃木屋

    スプリング

    栃木屋
    ¥75税込¥83
    1個
    4日以内出荷
    TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質ステンレスタイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 樹脂蝶番 栃木屋

    樹脂蝶番

    栃木屋
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
    用途軽量ケース・各種筐体等材質合成樹脂長さ(mm)40幅(mm)60タイプ穴付き(サラ穴)板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 平型蝶番(ステンレス・千鳥穴) 栃木屋

    平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)

    栃木屋
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
    用途各種産業機械仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ材質SUS304質量(kg)扉:12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • サポート 栃木屋

    サポート

    栃木屋
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
    用途各種筐体・盤等材質(本体)鉄タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ローレットツマミ 栃木屋

    ローレットツマミ

    栃木屋
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
    用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 樹脂堀込取手 栃木屋

    樹脂堀込取手

    栃木屋
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
    用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質合成樹脂タイププッシュイン取付型規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • U型取手 栃木屋

    U型取手

    栃木屋
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)28タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])981(100)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • アートスリム取手 栃木屋

    アートスリム取手

    栃木屋
    ¥85~税込¥94~
    1個
    4日以内出荷
    パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
    用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等材質合成樹脂タイププッシュイン取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ケーシング取手Ⅱ型 栃木屋

    ケーシング取手Ⅱ型

    栃木屋
    ¥559~税込¥615~
    1個
    4日以内出荷
    THA-158のシリーズ品です。サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途各種ラックユニット・計測機器等材質亜鉛高さ(mm)30タイプ裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋

    フローティングナット(ナット保持型)

    栃木屋
    ¥609税込¥670
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 超重量用ステンレスアジャスター 栃木屋

    超重量用ステンレスアジャスター

    栃木屋
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
    用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ESTロック(ソレノイドS-1 MK) 栃木屋

    ESTロック(ソレノイドS-1 MK)

    栃木屋
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
    用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 防塵ゴム(難燃性) 栃木屋

    防塵ゴム(難燃性)

    栃木屋
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
    用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他材質EPDM発泡体種類防塵ゴム難燃性UL94 HF-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ストッパー 栃木屋

    ストッパー

    栃木屋
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
    用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質鉄タイプキャッチクリップ挿入力13(1.3)(N[kgf])吸引力(N[kgf])19(1.9)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
    用途中型、小型の機器・作業台等材質鉄材質(車輪)エラストマータイプ固定型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
  • ローラーベアリング入り固定型 栃木屋

    ローラーベアリング入り固定型

    栃木屋
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーベアリング入りトラック型 栃木屋

    ローラーベアリング入りトラック型

    栃木屋
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)合成ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットシート 栃木屋

    フラットシート

    栃木屋
    ¥30税込¥33
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 栃木屋

    Oリング

    栃木屋
    ¥51税込¥56
    1個
    4日以内出荷
    材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • (合成ゴム車輪)重量用固定型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)重量用固定型

    栃木屋
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (合成ゴム車輪)重量用トラック型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)重量用トラック型

    栃木屋
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質(車輪)合成ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • (合成ゴム車輪)固定型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)固定型

    栃木屋
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (合成ゴム車輪)トラック型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)トラック型

    栃木屋
    ¥529~税込¥582~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • (鋼鉄車輪)トラック型 栃木屋

    (鋼鉄車輪)トラック型

    栃木屋
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鋼鉄ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応