ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)のページです。ENEOS(旧:JXTGエネルギー)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在272件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 JXエネルギー株式会社 所在地 〒100-8162 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
ブランド: ENEOS(旧:JXTGエネルギー)すべて解除
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (22件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃) -20~125 危険物の類別 非危険物
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (22件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途 鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (537件のレビュー) 当日出荷
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (38件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 JASO規格 DH-2 色(ASTM) L4.5 灰分 1.0mass% 危険物の性状 非水溶性
UTC スターティングフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (42件のレビュー) 当日出荷
キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途 冬期のエンジンスタート用スプレー 成分 ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満 危険等級 Ⅰ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 特殊引火物 危険物の数量 0.26L
フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (10件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途 はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。
優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。
熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。
優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。
水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途 各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。 適合範囲 ギヤ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 酸価(mgKOH/g) 0.13 危険物の性状 非水溶性
スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (12件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途 鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲 軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (5件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷 から 8日以内出荷
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途 鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
UTC全車共通2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (29件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途 分離・混合給油両用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
高度精製の無添加タービン油
成分 石油系炭化水素100% 適合範囲 タービン 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
UTC2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (78件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (19件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途 省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス土木、建設機械用ディーゼルエンジン省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラックディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) API CF ベースオイル 鉱物油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ギヤグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (19件のレビュー) 当日出荷
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途 大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE 80W-90 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
マルティノックグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2 /s) 10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa) 14.7(99℃、100h) 基油 鉱物油 危険物の類別 非危険物
ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。
優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途 自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5級 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
フェアバックホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (3件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途 ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa)) 適合範囲 ポンプ 仕様 水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2 Pa以下 流動点(℃) -10 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1以下 危険物の性状 非水溶性
パイロノックユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷 から 8日以内出荷
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途 製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別 非危険物
FBKタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途 原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
各種の発電機
中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
各種油圧装置 適合範囲 タービン 仕様 さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
マルティノックデラックス ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途 小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 使用温度範囲(℃) -20~135 増ちょう剤 リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン 基油 鉱油 動粘度(mm2 /s) 9.50(基油、100℃) 危険物の類別 非危険物 商品タイプ リチウムグリース
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (12件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途 非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ユニウェイXS ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。
世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。
油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。
引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。
水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。
腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
スーパーハイランド SE ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (11件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 12日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途 低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲 油圧機器 仕様 さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.06 危険物の性状 非水溶性
ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (29件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-2 危険物の性状 非水溶性
ハイホワイト ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,498~
1缶(15kg)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
無色、無味、無臭、無蛍光純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途 クレンジングクリームなどの基油各種食品機械の潤滑剤エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃) -10以下 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1以下 危険物の性状 非水溶性
テクリーン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(18L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観 無色透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
パイロノックユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
使用温度範囲(℃) -20~175 増ちょう剤 ウレア系有機化合物 仕様 混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass% 滴点(℃) 250以上 チムケン式耐荷重性能(kg) 18 動粘度(mm2 /s) 31.5(基油、100℃) 離油度(%) 4.0mass(100℃、24h) 蒸発量(%) 0.47mass(99℃、22h) 危険物の類別 非危険物 水洗耐水度(℃) 4mass%(79℃、1h) 酸化安定度(kPa) 5(99℃、100h) 商品タイプ ウレアグリース
マルティノックSDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途 小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 商品タイプ リチウムグリース 使用温度範囲(℃) -40~150 滴点(℃) 195 外観 白褐色バター状 増ちょう剤 リチウムセッケン+ナトリウムセッケン 基油 合成炭化水素油 動粘度(mm2 /s) 10.5(基油、100℃) 離油度(%) 3.1mass(100℃、24h) 蒸発量(%) 0.3mass(99℃、22h) 危険物の類別 非危険物
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷 から 8日以内出荷
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃) -20~175(目安) ちょう度 (25℃・60回混和)275 滴点 250以上 増ちょう剤 ウレア 動粘度(mm2 /s) 基油:(100℃)15.8 離油度(%) (100℃・24h)0.7mass 危険物の類別 非危険物 酸化安定度(kPa) (99℃・100h)5
リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 当日出荷
増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃) -40~150(目安) ちょう度 (25℃・60回混和)285(2号) 滴点(℃) 195 増ちょう剤 リチウムセッケン+ナトリウムセッケン 基油 合成炭化水素油 動粘度(mm2 /s) 10.5(100℃) 離油度(%) 2.4mass(100℃・24h) 蒸発量(%) 0.3mass(99℃・22h) 危険物の類別 非危険物 酸化安定度(kPa) 10(99℃・100h)
シャーシーグリース(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途 自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。 石鹸基 カルシウム 使用温度範囲(℃) 約-20~70 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (室温、24h)合格
フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
用途 スクリュー圧縮機
スクロール圧縮機
ロータリーベーン圧縮機 適合範囲 圧縮機 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ハイランドワイド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
用途 建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器冷凍庫用油圧機器計器等の精密油圧機器舶用甲板機械の遠隔操作装置その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途 低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲 油圧機器 流動点(℃) -30 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.06
フードマシン マルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。
食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。
食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。
化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。
低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途 食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。 色 (ASTM)L0.5 規格 H1 防錆力 さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
高圧絶縁油 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(18L)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途 一般用変圧機および油入しゃ断器用 適合範囲 変圧機 絶縁破壊電圧(kV) 60 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
モリノックAP ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途 高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様 酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃) -20~125 外観 黒色バター状 動粘度(mm2 /s) 18.1(基油、100℃) 危険物の類別 非危険物 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
ユニウェイ SF ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (4件のレビュー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途 低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
ホワイトガソリン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 5日以内出荷
仕様 色(セーボルト):30、蒸留試験(減失加算):10%、残油量vo1%:1.0、実在ガム未洗(mg/100ml):0.0、リード法蒸気圧(37.8℃):55.3kPa、銅板腐食(50℃、3h):1、硫黄分:0.0001mass%未満 成分 (mass%)ベンゼン/0.86、キシレン/1.9、トルエン/2.0、ヘキサン/8.7 温度(℃) (留出)54.5・50%、84.0・90%、128.5・97%、143.5 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 18L 危険物の性状 非水溶性