安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (5) 作業工具/電動・空圧工具 (2) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (201) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (41) バイク用品 (8) 農業資材・園芸用品 (14) ブランド: ENEOS(旧:JXTGエネルギー)すべて解除
モリノックAP ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途 高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様 酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃) -20~125 外観 黒色バター状 動粘度(mm2 /s) 18.1(基油、100℃) 危険物の類別 非危険物 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
リチウムグリース マルティノック 212℃ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 当日出荷 から 6日以内出荷
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃) -20~125(目安) ちょう度 (25℃・60回混和)278 滴点(℃) 212 増ちょう剤 リチウムセッケン 基油 鉱油 動粘度(mm2 /s) 10.2(100℃) 離油度(%) 4.0mass(100℃・24h) 危険物の類別 非危険物 酸化安定度(kPa) 14.7(99℃・100h)
フードマシン マルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。
食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。
食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。
化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。
低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途 食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。 色 (ASTM)L0.5 規格 H1 防錆力 さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
スーパーマシンルブP ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 17日以内出荷
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途 工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑各種油圧ユニットの潤滑抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
ユニソルブル E-VA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能 切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△ 容量(L) 20 pH (10倍希釈)9.4 防錆力 (防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇 危険物の類別 非危険物 JIS分類 A1種2号
TDオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、高い伝達効率が得られ大きな馬力が伝達できます。スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
用途 各種工作機械、産業機械などのトラクション ドライブ式無段変速機 適合範囲 変速機 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
HSトランスN ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。
酸化安定性が優れている。
低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。
小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。
用途 電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。 適合範囲 変圧設備 規格 JIS C 2320分類 1種4号 引火点(℃) 150 外観 淡黄色 流動点(℃) -35.0 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 8.43(40℃)、2.26(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.87 危険物の性状 非水溶性
ホイールベアリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷 から 12日以内出荷
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途 大型車ホイールベアリング/中大型軸受 増ちょう剤 リチウム石鹸 滴点(℃) 204 蒸発量(%) 0.4(99℃/22時間) 酸化安定度(kPa) 40(99℃/100時間) 銅板腐食 変化なし(100℃/24時間) 使用温度範囲(℃) -20~30 危険物の類別 非危険物
ディーゼル CK-4/DH-2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷 から 12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合
DPFなど排出ガス後処理装置に対応
エンジン寿命の延長
用途 大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2 流動点(℃) -45 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 色(ASTM) L3.5 酸価(mgKOH/g) 2.21 塩基価 5.7mgKOH/g 危険物の性状 非水溶性
ハイサームP ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷 から 8日以内出荷
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。
低圧にして高温が得られる。
局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。
温度、伝熱量の制御が自由で精密である。
急熱、急冷操作が可能である。
用途 アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。
ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。
繊維業界での、熱処理。
木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。
タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。
電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。
印刷業界でのロール加熱。 色 (ASTM)L0.5 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
ユニプレス ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
ユニウェイ D ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途 高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.32 危険物の性状 非水溶性
タフリックスRB ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1箱(400g×20本)ほか
8日以内出荷
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途 大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど電動機、送風機などの転がり軸受熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所 商品タイプ リチウムコンプレックスグリース 特性 せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性 使用温度範囲(℃) -20~175 外観 黄色バター状 増ちょう剤 リチウムコンプレックス 危険物の類別 非危険物
コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1本(1m×100m)ほか
翌日出荷
切っても目ズレし辛い 一体形成され、タテ、ヨコに延伸されたネットです。
軽量で張りやすく、片付けもコンパクトにたため、作業が容易です。
風抜け性が良いため、強風時でも使用できます。
一体成形しているため定形性が良く、縦・横とも高強度です。また、目ズレがありません。
耐水性・耐薬品性に優れています。
ENEOS 2サイクルエンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 当日出荷 から 5日以内出荷
スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
洗浄兼中間さび止め油アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。
従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途 各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
プリサイスフルード 2001 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
火災の心配がありません。
伝熱特性に優れています。
腐食防止性、さび止め性に優れています。
圧送性と潤滑性に優れています。
用途 工作機械温度制御システム用冷却液 仕様 あわ立ち性(24℃)/10ml pH 9.5 外観 青色透明 動粘度(mm2 /s) 1.99(40℃) 危険物の類別 非危険物 密度(g/cm3 at15℃) 1.008
ホワイトベアグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 34,980~税込 ¥ 38,478~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
ホワイトベアグリースは増ちょう剤としてアルミコンプレックス、基油として食品グレードホワイトオイルを用い製造したグリースで、これらの原材料はすべてFDAで承認されているものです。
米国NSF H1潤滑剤であり、食品と接触する可能性がある機械の軸受などの潤滑箇所に使用できます。
優れた摩擦摩耗防止性能を有している。
製造工程中に使用される水蒸気や水に洗い落とされにくく、また水分が混入しても軟化しにくく、かつ、さび止め性を備えていますので、安心して使用できます。
アルミコンプレックスを使用しているため、滴点が高く、熱安定性が優れていますので、高温の潤滑個所でも優れた性能を発揮します。
給脂性が優れている。
用途 飲料や食品と接触する可能性がある食品の生産、加工、運搬、包装機械。
水蒸気、水と接触する機械。 特性 摩擦磨耗防止性能、耐熱性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 当日出荷 から 8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃) -20~175(目安) ちょう度 (25℃・60回混和)364 滴点 250以上 増ちょう剤 ウレア 動粘度(mm2 /s) 基油:(100℃)31.5 離油度(%) (100℃・24h)4mass 危険物の類別 非危険物 酸化安定度(kPa) (99℃・100h)5
フェアコール NS32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の 極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。
スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。
鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。
寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
用途 スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機。 適合範囲 圧縮機 引火点(℃) 240 粘度 130 流動点(℃) -25 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 30.7(40℃)、5.73(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 130 密度(g/cm3 at15℃) 0.846 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 0.02 危険物の性状 非水溶性
ミネラルスピリットA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 9,798~税込 ¥ 10,778~
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。
蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。
塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途 塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃) 43 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.79 危険物の性状 非水溶性
タフリックス MP ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(380g×20本)ほか
8日以内出荷
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。
各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途 各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。 商品タイプ リチウムコンプレックスグリース 成分 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤 滴点(℃) 250以上 増ちょう剤 リチウムコンプレックス 危険物の類別 非危険物
フードマシン ギヤ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
FDAが承認している原材料のみで製造されたギヤ油で、米国NSF H1登録品です。 したがってフードマシンギヤは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。
食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン ギヤは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。
基油に化学合成油を用い最適な添加剤を配合しているため、一般の鉱油系ギヤ油に比較して、熱・酸化安定性に優れています。また長期間安定した性能を持続するため、油管理の低減に貢献します。
低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途 食品関連の製造装置、粉砕装置など、密閉歯車。 適合範囲 ギヤ 防錆力 さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。
粘度指数が高く、低温流動性が良い。
酸化安定性が良い。
優れた摩擦特性を有している。
耐摩耗性、極圧性に優れている。
変速機部品との適合性が良い。
その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途 オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 仕様 塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 色 赤色 種類 ATF 引火点(℃) (COC)194 密度(g/cm3 ) (15℃)0.863 流動点(℃) -45以下 粘度(mPa・s) (BF法、-40℃)12000 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) (40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 181 GM規格 DEXRON-Ⅱ 酸価(mgKOH/g) 1.31 危険物の性状 非水溶性
ハイサーム ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷 から 8日以内出荷
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途 ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。 流動点(℃) -12.5 銅板腐食(100℃×3H) 1
Aソルベント ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。
蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。
塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途 塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃) 43 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.79 危険物の性状 非水溶性
アンチラストテラミ LN ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
翌々日出荷 から 8日以内出荷
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。
べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。
バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途 各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
フードマシン スクリュー ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 69,980~税込 ¥ 76,978~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
FDAで使用承認されている原材料のみで製造された回転式空気圧縮機油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン スクリューは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。
食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン スクリューは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。
化学合成油を基油としており、優れた熱・酸化安定性を発揮します。オーバーホール時のクーラー付着スラッジ量が少ないため、 ロングライフ性を必要とする回転式空気圧縮機に最適です。
水分離性、抗乳化性に優れているため、オイルに混入した凝縮水を早期分離します。
広い温度範囲で優れた水分離性を示すため、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルを防止でき、管理が容易になります。
用途 食品関連の製造装置、加工装置、包装装置、 充填装置などで使用している回転式空気圧縮機。 防錆力 さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ワリフ(根切) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 3日以内出荷
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。
軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途 根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m) 50 遮光率(%) -
リライアソルE-NA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
合成潤滑剤を使用していることから、高い切削性を有しております。
鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。したがって被削材が鋳鉄の場合においても、サビの発生による液の褐色化を防止します。
設備・機械への粘稠物の付着や堆積が低減します。
新規のバイオスタティック技術を用いており、従来エマルション油剤と比較し、耐腐敗性に優れるため、腐敗臭気等の問題を軽減します。
PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途 炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しております。 pH値 9.4 JIS規格 A1種2号に相当 使用希釈倍率 (鉄鋼材料の切削加工)10~30倍、(アルミ材料の切削加工)20~30倍 危険物の類別 非危険物 外観(原液) 黄色液状 外観(希釈液) 白色乳化液 密度(g/cm3 at15℃) 0.927 表面張力(mN/m) 24.6(25℃)
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃) -20~175(目安) ちょう度 (25℃・60回混和)323 滴点 250以上 増ちょう剤 ウレア 動粘度(mm2 /s) 基油:(100℃)15.8 離油度(%) (100℃・24h)1.1mass 危険物の類別 非危険物 酸化安定度(kPa) (99℃・100h)5
RIXタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。
油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。
水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。
低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途 発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。 適合範囲 タービン 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 酸価(mgKOH/g) 0.05 危険物の性状 非水溶性
ギヤオイル GL-5 75W-90 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) 7日以内出荷
耐焼付性および耐摩耗性に優れた硫黄系ならびにリン系極圧剤を併用し、高速車や重量車など過酷な走行を行う自動車のギヤを潤滑できる極圧性を備えています。
熱酸化安定性の優れたベースオイルおよび極圧剤を用い、さらに極圧性を損なわない酸化防止剤、清浄分散剤を添加していますので、長期間使用できます。
用途 乗用車用のトランスミッション・デファレンシャルギヤ兼用。 引火点(℃) 208 流動点(℃) -45.0 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 75.9(40℃)、13.8(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 189 密度(g/cm3 at15℃) 0.892 色(ASTM) L1.5 危険物の性状 非水溶性
ハイランドTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油です。高度精製基油と無灰系添加剤の組成で、優れた摩耗防止性および耐荷重性、酸化安定性、熱安定性を発揮します。
優れた摩耗防止性能、耐荷重性能を有します。高圧・高性能化した油圧装置において油圧ポンプやバルブの摩耗や焼付きを防ぎ、装置の性能を十分に発揮させることができます。
優れたさび止め剤を添加しており、油圧系統内のさび発生を防ぎます。
高度精製基油と無灰系添加剤の組合せにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、亜鉛系耐摩耗性油圧作動油に比べてスラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。
用途 鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 103 酸価(mgKOH/g) 0.10 危険物の性状 非水溶性
ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (3件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷 から 8日以内出荷
優れた省燃費性
ギヤの耐久信頼性確保
トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途 *90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 危険物の性状 非水溶性
フードマシン ハイドロ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 69,980~税込 ¥ 76,978~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
FDAが承認している原材料のみで製造された油圧作動油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン ハイドロは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります
食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン ハイドロは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。
化学合成系基油と無灰系添加剤の組合せにより、一般の 鉱油系油圧作動油に比べ優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、スラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。
低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。
粘度指数が高く、低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省エネにつながります。
用途 食品関連の製造装置、加工装置、運搬装置など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 適合範囲 油圧作動 防錆力 さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) 3日以内出荷
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途 防虫・保温。 長さ(m) 100 色 白 遮光率(%) 約5
LPGモーター 10W-30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (3件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
適正な粘度特性と性能添加剤の効果を長時間維持させるため、優れた酸化安定性を有する高粘度指数基油を使用し、かつ、厳選された性能添加剤を配合し、ロングライフを実現させました。また厳選された性能添加剤をバランス良く配合することで、優れた耐摩耗性能、清浄性能を実現しています。
用途 省燃費性に優れたLPG車専用油 SAE 10W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
ボンノック AX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 37,980~税込 ¥ 41,778~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
化学的に合成された炭素水素を基油として用いているため、高温、高速の厳しい環境下でも使用可能な合成系工業用キヤ油です。さらに粘度指数が高いため、広い温度範囲での使用が可能であり、一般の鉱油系ギヤ油に比較して優れた潤滑性、熱酸化安定性を有している工業用ギヤ油です。
用途 各種鉄鋼機械をはじめ鍛造、製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用 流動点(℃) -45以下 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 酸価(mgKOH/g) 0.5 危険物の性状 非水溶性