18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LN
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。 べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。 厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。 潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。 ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。 バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。25℃で半固体(グリース状)のため、消防法上は可燃性固体類に分類されます。40℃程度に加熱すると液状となるため、スプレーでの塗布も可能となります。また、防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。黄銅、銅、アルミニウム、亜鉛などの金属に対して優れた腐食防止性を発揮します。防錆被膜が硬くなると、被膜にき裂が入り、さびやすくなったり潤滑性がなくなったりします。アンチラストテラミ LS-PHは被膜が硬くなることはなく、また酸化安定性に優れているため被膜内での腐食などの発生が防止されます。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型などの長期防錆用 引火点(℃)103 塩水噴霧96h以上(A級保持時間) 膜厚(μm)30~40 湿潤性1200h以上(A級保持時間) 水置換性合格 外観褐色、半固体 粘度(mPa・s)34500[見かけ粘度 (25℃)] 防錆可能年月1年(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 密度(g/cm3 at15℃)0.873
1缶(20L)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
防錆性能が優れている。アンチラストテラミLS-PMは溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。引火点が高い。溶剤希釈形ですが、引火点が96℃と高い防錆油です。拭取り性に優れている。防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。金属腐食防止性に優れている。金属不活性化剤を配合しているため、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている部品などにも使用できます。酸化安定性に優れている。防錆被膜が劣化し硬くなると、亀裂が生じ金属表面にさびが発生しやすくなります。酸化安定性に優れているため被膜の硬化を長期間抑制します。環境に配慮している。バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型、保管用船舶部品などの長期防錆用 仕様塩水噴霧試験h:96以上、湿潤試験h:1,200以上 引火点(℃)(PM)96 膜厚(μm)目安:5~20 密度(g/cm3)0.841 水置換性合格 外観黄褐色不透明 粘度(mPa・s)見かけ(25℃):28 防錆可能年月目安:1年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など 引火点(℃)81 膜厚(μm)<1.0 湿潤性360h以上(A級保持時間) 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月1週間 (目安) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.796 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
水置換性に優れています。前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。洗浄性に優れています。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。引火点が高めです。溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。短期防錆性能を有しています。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。無灰系(金属分不含有)です。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。脱脂性が優れています。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。作業性に優れています。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、。精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
用途各種機械部品、精密機械部品など 仕様湿潤試験(A級保持時間)h:360以上 引火点(℃)(PM)81 膜厚(μm)<1.0 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月目安:1週間 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:1.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.796 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
指紋除去性に優れている。金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。洗浄性に優れている。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。引火点が高い。引火点が90℃と高い洗浄油です。短期防錆性能を有している。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。無灰系(金属分不含有)である。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。脱脂性が優れている。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。作業性に優れている。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、。精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。環境に配慮している。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など 仕様さび止め期間(目安):1週間、指紋除去性:合格、湿潤試験(A級保持時間)h:360以上、金属腐食性:合格 引火点(℃)(COC)90 膜厚(μm)<1.0 水置換性合格 塗膜状態透明膜 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:1.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.8 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)
RoHS
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品 使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.833 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 引火点(℃)82(PM) 水置換性JIS K2256合格 湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間) 塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間) 仕様さび止め期間:6ヶ月(目安) 塗膜状態半乾燥性透明幕 膜厚(μm)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。引火点が90℃と高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など 仕様指紋除去性:合格、金属腐食:合格 引火点(℃)90 膜厚(μm)<1.0 湿潤性360h以上(A級保持時間) 水置換性合格 塗膜状態半乾燥性、透明膜 防錆可能年月1週間 (目安) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.8 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミ
アンチラストテラミLS-PMは溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。溶剤希釈形ですが、引火点が96℃と高い防錆油です。防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。金属不活性化剤を配合しているため、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている部品などにも使用できます。防錆被膜が劣化し硬くなると、亀裂が生じ金属表面にさびが発生しやすくなります。酸化安定性に優れているため被膜の硬化を長期間抑制します。バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型、保管用船舶部品などの長期防錆用 引火点(℃)96 塩水噴霧96h以上 膜厚(μm)5~20 湿潤性1200h以上 密度(g/cm3)0.841 水置換性合格 外観黄褐色不透明 粘度(mPa・s)28[見かけ粘度 (25℃)] 防錆可能年月1年(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト PA-306
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト P-1920
溶剤が揮発し乾燥した後、ワックス状の半透明な被膜を形成し、長期間のさび止め性を発揮します。 被膜は-20℃の低温でも十分な耐衝撃性を有し、また130℃の高温でも 垂直面にある被膜(100μm)は流れ落ちることなく、ち密な被膜を保持し、優れたさび止め性能を発揮します。 撹拌や揺動することによって低粘度化します。
用途輸出用機器や機械部品などの鉄鋼製品の屋外保管、屋内長期保管用。 容量(L)20 引火点(℃)48 密度(g/cm3)0.830(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色(ASTM)L4.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト P-230
エンジンおよび鉄鋼製品用潤滑油形さび止め油
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト P-2820
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト PA-C(N)
溶剤希釈形、洗浄兼中間さび止め油
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(180kg)
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホイールベアリンググリース
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受 増ちょう剤リチウム石鹸 滴点(℃)204 蒸発量(%)0.4(99℃/22時間) 酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間) 銅板腐食変化なし(100℃/24時間) 使用温度範囲(℃)-20~30 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)