自動車用オイル・ケミカル (8) 船舶用品・漁業資材 (1) ブランド: ENEOS(旧:JXTGエネルギー)すべて解除
ディーゼル CK-4/DH-2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1本(200L)
7日以内出荷 から 12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合
DPFなど排出ガス後処理装置に対応
エンジン寿命の延長
用途 大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2 流動点(℃) -45 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 色(ASTM) L3.5 酸価(mgKOH/g) 2.21 塩基価 5.7mgKOH/g 危険物の性状 非水溶性
マリン F ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1缶(200L)
8日以内出荷 から 11日以内出荷
熱および酸化に対し優れた安定性を有し、また優れた清浄分散性によりエンジンのトラブルを防止し、エンジンの寿命を延ばします。
湿式クラッチを装備したエンジンには、クラッチオイルとしても充分な性能を有しています。
APIサービス分類CF級相当の品質を有しています。
ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (38件のレビュー) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 JASO規格 DH-2 色(ASTM) L4.5 灰分 1.0mass% 危険物の性状 非水溶性
ディーゼルマシナリー ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (8件のレビュー) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1缶(200L)
3日以内出荷
環境対策型新エンジンに対応。
EGR装着エンジン(排出ガス(NOx)低減対策エンジン)に対応。
ロングライフ性能。
オイル消費量の抑制。
粘度上昇が小さい。
エンジン寿命の延長。
用途 建設機械、産業用ディーゼルエンジンなど API CF-4 ベースオイル 鉱物油 流動点(℃) -32.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-1 色(ASTM) L6.5 酸価(mgKOH/g) 2.51 危険物の性状 非水溶性
ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (19件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途 省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス土木、建設機械用ディーゼルエンジン省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラックディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) API CF ベースオイル 鉱物油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
LPGモーター 10W-30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (3件のレビュー) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1缶(200L)
当日出荷 から 8日以内出荷
適正な粘度特性と性能添加剤の効果を長時間維持させるため、優れた酸化安定性を有する高粘度指数基油を使用し、かつ、厳選された性能添加剤を配合し、ロングライフを実現させました。また厳選された性能添加剤をバランス良く配合することで、優れた耐摩耗性能、清浄性能を実現しています。
用途 省燃費性に優れたLPG車専用油 SAE 10W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (29件のレビュー) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1缶(200L)
当日出荷 から 7日以内出荷
JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-2 危険物の性状 非水溶性
モーターマルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1缶(200L)
当日出荷 から 7日以内出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。
ガソリン・ディーゼル兼用油。
1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途 ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
モーターマルチ エンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1缶(200L)
6日以内出荷
モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。
用途 ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 引火点(℃) (COC)230 密度(g/cm3 ) (15℃):0.877 流動点(℃) -32.5 粘度(mPa・s) CCS(-25℃):6000 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) (40℃)67.5、 (100℃) :10.2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 200L 粘度指数 137 色(ASTM) L2.5 酸価(mgKOH/g) 2.05 危険物の性状 非水溶性 塩基価(mgKOH/g) 塩酸法:5.69