24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:あり タイプ【被膜】半乾燥性透明油膜 容量(L)18 目的洗浄兼一時防錆 引火点(℃)96 防錆可能年月3か月 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:4.504 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8481 JIS分類NP3-2相当 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
仕様【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級) 適合アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用 引火点(℃)260 融点(℃)61 蒸発量(%)0.2(105℃/3hr) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.908 不混和ちょう度243(25℃)
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。 仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0 L0.5(ASTM) 引火点(℃)224 粘度32.04 密度(g/cm3)0.86(15℃) 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数110 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用 適合範囲圧縮機
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。 使用温度範囲(℃)-60~110 外観白黄色軟膏状 増ちょう剤リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
1缶(2.5kg×1缶)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油 適合範囲タービン 成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
仕様酸化安定性RBOT寿命min/3200さび止め性(蒸留水)/さびなし抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(10)銅板腐蝕(100℃3hr)/1泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0・20-0・10-0 L0.5(ASTM) 容量(L)20 引火点(℃)236 粘度32.38 密度(g/cm3)0.844(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)32.3(40℃)、5.87(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数126 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油 仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
容量(L)20 引火点(℃)230 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 密度(g/cm3 at15℃)0.8954 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油 SAE90 容量(L)20 引火点(℃)220 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.900 酸価(mgKOH/g)1.34 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。 金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。 乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。 さび止め性能が優れています。 流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。
用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械 仕様【乳化性】合格 容量(L)18 耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37 引火点(℃)248 流動点(℃)-12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数100 密度(g/cm3 at15℃)0.8898 色(ASTM)L6.0 摩擦係数【振子Ⅱ型】0.1260 危険物の性状非水溶性 ケン化価(mgKOH/g)10
1缶(18L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APIGL-4 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油 容量(L)20
1缶(20L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性 外観黒色粘稠状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。 グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。 高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。 金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。 水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。 外観黄褐色軟膏状 増ちょう剤ベントン 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)34.51(100℃)
1箱(400g×20本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。 増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。 金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。 グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。 水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。 高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性 滴点(℃)240以上 増ちょう剤ウレア系化合物 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
適合範囲ギヤ 緑色透明(ASTM)
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.12 銅板腐食(100℃×3H)1 仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11 容量(L)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性が非常に優れています。場合によっては指定粘度グレードより1グレード下げて使用することで省エネルギー効果が期待できます。 酸化安定性が優れていますので、高温でのスラッジ析出や粘度増加を抑制し、長期間の使用に耐えます。 耐腐食性が優れていますので、金属の腐食を抑制いたします。消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑・各種産業機械の減速機の潤滑・高温・高荷重の工業用各種ギヤー 銅板腐食(100℃×3H)1 仕様【さび止め性(蒸留水法)】さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生分解性に優れた脂肪酸エステルを基油とする油圧作動油です。
用途建機、農機など、河川、湖沼、海、土壌などに影響を与えるおそれのある機械の油圧装置に 仕様さび止め性能(蒸留水)さびなし、泡立ち性:(Seq.1)10-0/(Seq.2)10-0/(Seq.3)10-0、生分離率:64.4%、急性毒性試験(魚類):100mg/L以上 引火点(℃)308 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)100℃:11.01、40℃:58.02 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数185 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.9263 酸価(mgKOH/g)1.1 水分離性(O-W-E mL/分)40-40-0(20)/54℃
1缶(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に 仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11 容量(L)20 引火点(℃)252 流動点(℃)-25 危険等級 動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数108 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8714 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.13 危険物の性状非水溶性 水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷