カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SMC
- 24ページ目
24ページ目: SMCのすべての商品

難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S0700 Series(S070-~)
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQ50-~)
SMC¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
ガイド付薄形シリンダ (MGQ32-PS~)
SMC(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。付属品グリースパック仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)
SMC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
エルボユニオン (KRL~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
メンブレンエアドライヤ(IDG5~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥669~税込¥736~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)
SMC¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)
SMC¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF20-D Series
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個11日以内出荷から31日以内出荷ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし