ボディサイズ:Φ80を追加[New]
薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
定格電圧(V)(B) AC24
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)
ねじの種類(F) G
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
ポート数3
定格電圧(V)(B) AC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ポート数3
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ポート数3
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数3
定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
ねじの種類(-) Rc M5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
ポート数3
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
定格電圧(V)(B) AC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数3
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)
管接続口径(02) 1/4
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途真空用
サイズ30
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途真空用
サイズ20
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ