SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5L1)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43605205
VP342-5L1-01FA
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605214
VP342-5L1-02FA
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605223
VP342-5L1-02A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605232
VP342-5L1-02B-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください