28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状隔壁エルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K Series(KQ2LE04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット 材質SUS316
1個
489 税込538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット 材質SUS316
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KFG2E SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁用ユニオン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状隔壁エルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 管接続口径同径チューブ 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
1袋(10個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

10 Series(10-KQ2L) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1袋(5個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷

K Series(KQ2LE06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷

K Series(KQ2LE03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




KQ2LE05-00A1 K Series(KQ2LE05) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷

K Series(KQ2LE01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



KQ2LE05-00N1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LE05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷

SMC10 Series(10-KQ2L)
エコ商品
ワンタッチ着脱。真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種隔壁エルボ ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(5個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)