147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)


ZM Series(ZM102~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM102) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)










MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20SM) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16SM) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SM) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SM) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MHZL2-10SM-M9BWS MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10SM) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)8 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SM) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MHZL2-25SM-M9B MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25SM) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)22 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SM) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




MHZL2-25SM-M9BL 平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25SM SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷





5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5SM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)5 作動方式(S) 単動押出し形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10SM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-5SM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)5 作動方式(S) 単動押出し形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード