SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5SM)
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36519647
CDQSB25-5SM-M9NV
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36519656
CDQSB25-5SM-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください