CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-5SM)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-5SM) - SMC
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36507476CDQSB20-5SM-M9BVS0.5M9BV(S) 1ヶ付
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36507485CDQSB20-5SM-M9BVLS3M9BV(S) 1ヶ付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36507494CDQSB20-5SM-M9NV0.5M9NV(-) 2ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする