9,302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZPT10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

真空パッド (ZPR10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

真空パッド (ZPY10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

AW Series(AW60-F10D) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CDQSB25-50+10D-XC10 CD Series(CDQSB25-50+10D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)50 ストロークS2(mm)10 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

CDQSB20-10+10D-XC10 CD Series(CDQSB20-10+10D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

CD Series(CDQSB16-10+10D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDQSB16-30+10D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストロークS1(mm)30 ストロークS2(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10D SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CD Series(CDQSB25-10+10D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)15 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)20 ストロークS1(mm)25 ストロークS2(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)12 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZ2-10D リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~) SMC CADデータあり
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 リード線(m) 給油無給油 オートスイッチ個数 オートスイッチ品番 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

チューブ内径(Φmm)16 ストロークS1(mm)15 ストロークS2(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10D SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-10D SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-10D SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-10D SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10D SMC CADデータあり
管接続口径(10) 1 流れ方向(R)右→左 ボディサイズ60 ねじの種類(F) G 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)



フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-10D SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D-~) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)



リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10D) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-10D) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)