SMC
CD Series(CDQSB16-15+10D)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36490423
CDQSB16-15+10D-M9BW3-XC11
¥
23,820
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490432
CDQSB16-15+10D-M9BWL3-XC11
¥
24,810
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください