曜日別特売

CD Series(CDQSB25-10+10D)

CD Series(CDQSB25-10+10D) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36509427CDQSB25-10+10D-M9NV-XC10
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509436CDQSB25-10+10D-M9BWL3-XC11
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509445CDQSB25-10+10D-M9NV4-XC10
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする