カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(251)
- メカニカル部品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- フェリック(138)
- カワムラサイクル(127)
- パール金属(125)
- Gクラフト(124)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- ビー・ブラウンエースクラップ(86)
- 山崎実業(84)
- 横浜ディスプレイミュージアム(83)
- TKG(81)
- コーコス信岡(65)
- EBM(江部松商事)(63)
- 和平フレイズ(56)
- CAPTAIN STAG(53)
- フリッツメディコ(51)
- SG Wonder zone(48)
- YAMAZEN(山善)(44)
- 高田ベッド製作所(38)
- MAGIQ(東京堂)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(161)
「16cm」の検索結果

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16CM)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16CM
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16CM)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16C~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動形(常時閉)使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力内径把持力38開閉ストローク(両側)(mm)12
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16C
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16C)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
クロスローラ平行移動 MHQJ2
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・防塵・防滴構造エアチャック 塵埃の堆積を防ぐ保護構造 ・ダストカバーによる密閉構造 ・インジケータランプ付無接点 ・オートスイッチの取付が可能 ・用途に応じた3種類のダスカバーバリエーション
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16C
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
クロスローラ平行移動 MHQG2
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・高剛性タイプ。 ・ガイドホルダを設置。 ・インジケータランプ付無接点 オートスイッチの取付が可能。
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16C)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)12
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16C
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)12
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個11日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16C
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)6
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16C
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉形)開閉ストローク(直径)(mm)4
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-150CM)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300CM)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30CM)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150CM)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30CM)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200CM)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CM)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50CM)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CM)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50CM)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応