曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CM) - SMC
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38041736LEY16C-100CM-RBAP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(1) 1.5(-) ねじ取付形
122,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38041693LEY16C-100CM-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(3) 3(-) ねじ取付形
72,850
取扱い終了
返品不可
38041702LEY16C-100CM-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
85,000
取扱い終了
返品不可
38041718LEY16C-100CM-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
85,000
取扱い終了
返品不可
38041727LEY16C-100CM-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3(D) DINレール取付形
86,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする