SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300CM)
ストローク(mm)
300
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38038997
LEY16B-300CM-S1AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
85,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38039006
LEY16B-300CM-R36P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
88,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください