SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150CM)
ストローク(mm)
150
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38036994
LEY16B-150CM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38037003
LEY16B-150CM-S36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
80,400
取扱い終了
返品不可
38037012
LEY16B-150CM-R3MJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
96,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください