カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(1,729)
- オカムラ(岡村製作所)(291)
- トレード(181)
- RS PRO(125)
- ホンダ(112)
- スズキ(92)
- 三木プーリ(78)
- エレコム(77)
- エスコ(60)
- 工進(51)
- 高田ベッド製作所(51)
- Kawasaki(39)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(28)
- Gクラフト(26)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- イトーキ(25)
- MTO(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「180 80 14」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2B140-180
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)180ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW80-~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS80
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
CD Series(CDS2F140-180+220)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)180ストロークB(mm)220
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-180)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-180~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSU80-~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN180-1~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-450
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-200
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-140
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個14日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-250
SMC¥94,980税込¥104,4781個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-600
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-180
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-275
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-70N
SMC¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-140B
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷ストローク(mm)140形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄ストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-140A
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷ストローク(mm)140形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-200J
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-140B
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷ストローク(mm)140形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-180
SMC¥64,980税込¥71,4781個15日以内出荷ストローク(mm)180形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-180
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-180K
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷ストローク(mm)180形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-180DCZ
SMC¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷ストローク(mm)180ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDM2B40-145+180Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)145ストロークB(mm)180
CD Series(CDM2U40-145+180Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個27日以内出荷取付支持形式(U) ロッド側トラニオン形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)145ストロークB(mm)180
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY80~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付
SMC¥74,980税込¥82,4781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ CRA1L
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ CRA1B
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-185Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)185作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80