曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZE1

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZE1 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(1) バッファ
ボディオプション
(C) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21482029MXQ8C-20ZE1-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21482038MXQ8C-20ZE1-M9BWVM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする