SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZE1
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(1) バッファ
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471687
MXQ8A-20ZE1-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21471696
MXQ8A-20ZE1-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください