エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZN1

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZN1 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(1) バッファ
作動方式
複動
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21472247MXQ8A-20ZN1-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥38,610
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21472256MXQ8A-20ZN1-M9BVLS(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
¥35,920
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21472265MXQ8A-20ZN1-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
¥38,170
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする