174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

S Series(SV2300R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300R SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径(02) 1/4 配管方法(-) 横配管 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS2300R-1FZ-02 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2300R SMC CADデータあり
ポート数5 接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式3位置クローズドセンタ ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2300R) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300R) SMC CADデータあり
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


VQ230 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBL32) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MBBT32-300-RN MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBT32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(R) ロッド側ロック付 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

クリーンロッドレスシリンダ CYP(CYP32-~) SMC CADデータあり
・クリーン環境内での低発塵搬送。 ・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。 ・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD32) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2D~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
1個
31,980 税込35,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


ガイド付シリンダ MGGLF3 SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2F32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2G~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G32) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN32) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1L~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DA32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN32) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1Lシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1G~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CBG1TN32-300-RL エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1TN32 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動 クッション(N) ラバークッション ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

関連キーワード