曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN32)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN32) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32567903CBG1DN32-350-HN350(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567912CBG1DN32-450-RL450(R) ロッド側(L) ロックタイプ
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32567876CBG1DN32-150-HL150(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
¥12,050
取扱い終了
返品不可
32567885CBG1DN32-200-HL200(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
¥12,600
取扱い終了
返品不可
32567894CBG1DN32-300-RN300(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
¥13,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする