カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,622)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(25)
- エスコ(286)
- KOITO(小糸製作所)(7)
- ELPA(52)
- サンエス(103)
- オーム電機(26)
- TOTO(3)
- 阪神電線(4)
- Panasonic(パナソニック)(2,492)
- RS PRO(1,187)
- MAZDA(マツダ)(452)
- omron(オムロン)(414)
- SICK(409)
- ニッサン(401)
- ParkerTAIYO(375)
- 三菱電機(352)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- マルヤス電業(347)
- ホンダ(339)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
「30v」の検索結果

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
VXA Series(VXA2~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
30 Series(30-VF4540)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から25日以内出荷・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22ポート数2
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥1,698,000税込¥1,867,8001個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF12
SMC¥1,498,000税込¥1,647,8001個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
直動形3ポートソレノイドバルブ VX333
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から25日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
冷凍式エアドライヤ IDF10
SMC¥1,298,000税込¥1,427,8001個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から32日以内出荷・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22ポート数2
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置プレッシャセンタポート数4使用流体空気
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)
SMC¥1,798,000税込¥1,977,8001個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH3
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス3
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気
...